EDWARDS SIGNALING

Fondată în 1872, Edwards Signaling este un sub-brand al Carrier care a evoluat de la fabricarea de aprinderi cu gaz la sonerii electrice și alarme antiefracție. De-a lungul anilor, Edwards și-a extins linia de produse, câștigând recunoaștere pentru inovațiile în echipamente de semnalizare, comunicații și protecție. Edwards Signaling continuă să prospere în industria de detectare și alarmă astăzi. Compania are sediul în Palm Beach Gardens, Florida. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Siguranţă

Iluminat

Electrocasnice și baterii

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Securitate

Sanitar

HVAC și refrigerare

Piese metalice

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Instrumente de testare

Pneumatică

Unelte electrice

Motoare

Transmisie de putere

Elemente de fixare

Manipularea materialului

Despre EDWARDS SIGNALING

Edwards Signaling oferă o gamă largă de dispozitive de semnalizare sonoră și vizuală pentru avertizare și avertizare împotriva pericolelor în locații periculoase și instalații industriale. Catalogul de produse al companiei include claxoane de înaltă calitate, transformatoare de clasa 2, încuietori electromagnetice și electromecanice, lumini turn și diverse sisteme de securitate. Clasa sa de joasă tensiune 2 transformatoare de semnalizare sunt utilizate în aplicații ușoare, cum ar fi sonerii și clopoțeii standard. Aceste transformatoare oferă protecție la suprasarcină termică neregenerativă și au conexiuni cu borne șurub la porturile secundare. Linia de produse Edwards Signaling Security Systems include componente ale sistemului de alarmă de incendiu, lumini stroboscopice și intermitente, claxon stroboscopic și dispozitive audio. Edwards, evaluat de NEMA stroboare de corn sunt dispozitive de semnalizare vizuală și sonoră rezistente la intemperii, sincronizate cu un LED intermitent. Aceste coarne sunt fabricate din policarbonat rezistent la spargere si au o baza metalica care poate fi folosita ca cutie de jonctiune. Compania oferă, de asemenea, detectoare de fum listate UL, care dispun de camere de fum înlocuibile pe teren pentru o curățare ușoară și se pot adapta la mediu pentru a reduce alarmele false. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste detectoare și alte produse ale companiei Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Edwards Signaling încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Advance Tabco, Altronix și Hubbell. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, Raptor Supplies are produse echivalente Edwards Signaling disponibile.

De ce noi?

Aceste produse Edwards Signaling variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste produse Edwards Signaling sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Edwards SafeAir

Este un detector avansat de monoxid de carbon (CO) echipat cu caracteristici de ultimă oră pentru o siguranță sporită. Utilizând tehnologia de detectare electrochimică, SafeAir asigură detectarea precisă a nivelurilor de CO....Citeste mai mult 

Faruri LED din clasa Edwards Polaris

Aceste faruri LED din seria Edwards 57 sunt dispozitive de semnalizare concepute pentru semnale vizuale potrivite pentru utilizare în aplicații interioare și exterioare. LED-ul multimod, cu aprindere constantă și șapte blițuri...Citeste mai mult 

Faruri LED 51XBR XTRA-BRITE cu claxon

Sunt dispozitive de semnalizare de ultimă oră concepute atât pentru aplicații în interior, cât și în exterior. Dispunând de o sursă de lumină LED integrată cu un claxon puternic, aceste balize cu două scopuri asigură o acțiune eficientă...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cât de tare este claxonul farurilor LED Edwards 51XBR Xtra-Brite?

Claxonul din seria 51XBR produce un sunet puternic, ajungând la 95 dB la 1 metru sau 85 dB la 10 picioare, asigurând o alertă eficientă în medii zgomotoase.

Care este intervalul de temperatură de funcționare pentru semnalizatoarele Edwards?

Aceste balize sunt proiectate să funcționeze într-un interval larg de temperatură, de obicei de la -31 la 150.8 grade F.

Produse exclusive pentru marcă