EDWARDS SIGNALING Balize rotative din seria 100SB


Filtru
Dimensiunea conductei: 3 / 4 " , Diametru: 8-1/2 " , Carcasa: NEMA 3R , Înălțime: 9-1/2 " , Tip lampă: Grinzi sigilate , Material: Policarbonat , Voltaj: 120 VAC la 50/60 Hz
StilModelCulori
A
100SBC-N5
-
RFQ
B
100SBA-N5
Chihlimbar
RFQ
C
100SBB-N5
Albastru
RFQ
D
100SBG-N5
Verde
RFQ

Balize rotative din seria 100SB

Balizele rotative din seria Edwards Signaling 100SB sunt dispozitive de semnalizare robuste utilizate în sistemele de siguranță și avertizare pentru indicații vizuale clare. Ele vin cu lămpi cu fascicul dublu sigilat, închise într-o cupolă durabilă din policarbonat de mare impact, pentru o rotație completă de 360 ​​de grade și protecție împotriva prafului, umidității și reziduurilor. Aceste balize au o bază acoperită cu PVC pentru a rezista la coroziune pentru o durată de viață prelungită. Ele oferă un mecanism silențios de transmisie prin curea pentru întreținere redusă și rotație lină. Aceste balize rotative au montare cu conducte NPT de 3/4 inch pentru o integrare ușoară în sistemele electrice și configurațiile de montare. Acestea au o carcasă 3R de tip NEMA pentru a rezista la medii exterioare și pentru a proteja împotriva ploii, zăpezii și gheții. Aceste balize au o orientare recomandată a lentilelor pentru aplicații în aer liber pentru a asigura o dispersie optimă a luminii și pentru a preveni acumularea de reziduuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?