EDWARDS SIGNALING Halogeni intermitent seria 101


Filtru
Lens Material: Policarbonat , Ieșire luminoasă: 52 Lumen
StilModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiVoltaj
A
101FINHM-G1
-0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101 FINHC-G1
-0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHM-N5
-0.11A3-5/16 "3-5/8 "12 W Halogen120 V la 50/60 Hz
RFQ
A
101 FINHC-N5
-0.11A3-5/16 "3-5/8 "12 W Halogen120 V la 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHR-G1
-0.32A6"7.125 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHR-N5
-0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHA-G1
Chihlimbar0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHA-N5
Chihlimbar0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHB-N5
Albastru0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz
RFQ
A
101 FINHB-G1
Albastru0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHG-G1
Verde0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHG-N5
Verde0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?