EDWARDS SIGNALING 101FINHM-G1 Flashing Halogen, 24VDC, Magenta, 0.32A Rating

Articol: CF4LFK Model: 101FINHM-G1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Evaluare curent0.32A
Diametru3-5/16 "
Rată de bliț pe minut65 FPM
Înălţime3-5/8 "
Tip lămpi9 W Halogen
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară52 Lumen
Sursă de luminăIntermitent
StandardAprobare UL, CSA
Voltaj24 VDC

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 101FINHA-G1 Halogen intermitent, 24VDC, Chihlimbar, 0.32A Evaluare | CF4LFB 101FINHA-G1Chihlimbar0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHA-N5 Halogen intermitent, 120 Vca, chihlimbar, 0.11 A | CF4LFC 101FINHA-N5Chihlimbar0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHB-G1 Halogen intermitent, 24VDC, Albastru, 0.32A Evaluare | CF4LFD 101 FINHB-G1Albastru0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHB-N5 Halogen intermitent, 120 Vca, albastru, 0.11 A | CF4LFE 101FINHB-N5Albastru0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHC-G1 Halogen intermitent, 24 VDC, transparent, 0.32 A | CF4LFF 101 FINHC-G1-0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHC-N5 Halogen intermitent, 120 Vca, transparent, 0.11 A | CF4LFG 101 FINHC-N5-0.11A3-5/16 "3-5/8 "12 W Halogen120 V la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHG-G1 Halogen intermitent, 24VDC, verde, 0.32A Evaluare | CF4LFH 101FINHG-G1Verde0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen24 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101FINHM-G1 Flashing Halogen, 24VDC, Magenta, 0.32A Rating