WILTON TOOLS Vise de bancă


Filtru
Tip de bază: Pivotant , Evaluarea taxei: Standard Duty , Tip maxilar: înlocuibil , Material: Oţel , Unghi de rotire: 360 grade
StilModelLățimea fălciiDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A
11104
4"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "€196.74
B
11105
5"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "€308.62
B
11106
6"1 / 2 "8 2 / 5 "16 3 / 5 "8"3"€401.22

Vise de bancă

Menghinele de banc Wilton sunt concepute pentru a ține obiectele în siguranță și în siguranță în timpul operațiunilor de șlefuire, finisare, tăiere, rindeluire, găurire și sudare. Aceste unități au o bază pivotantă cu blocare dublă, care oferă o capacitate de rotație de până la 360 de grade, pentru a seta unghiul corect pe piesa de prelucrat. Sunt echipate cu fălci din oțel canelate pentru a asigura o prindere anti-alunecare și o nicovală spate mare integrală care acționează ca un amortizor și rezistă la loviturile de impact ale uneltelor de lovire. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste menghine pentru banc de lucru disponibile în lățimi ale fălcilor de 4, 5 și 6 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?