Pompe de circulație a apei calde

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Pompa de circulație 1-1 / 2HP 1-1 / 4 inch
Cod produs: AH4JYT
Model: E9025T
€6,578.16 /unitate
Adauga in cos
Pompa de circulație 1/3 CP 19 PSI minim
Cod produs: AH4JZP
Model: BE9008S
€9,478.42 /unitate
Adauga in cos
Pompa de circulație 1 / 3HP închisă 2 ieșire
Cod produs: AH4JXE
Model: E9011S
€5,419.46 /unitate
Adauga in cos
Pompa de circulație 2 CP 45 PSI minim 60Hz
Cod produs: AH4KAM
Model: BE9033S
€12,055.30 /unitate
Adauga in cos
Pompa de circulație 3 / 4HP 28 Minim PSI
Cod produs: AH4KAU
Model: BE9010T
€8,704.86 /unitate
Adauga in cos
Pompa de circulatie Closd 60Hz 1-1 / 2 Intrare
Cod produs: AH4JXB
Model: E9008S
€5,264.75 /unitate
Adauga in cos
Pompa de circulație închisă .035 până la 1.088 CP
Cod produs: AC8DFL
Model: VR20-1
€6,970.19 /unitate
Adauga in cos
Garnitura pompei de circulație mecanică 28 Minimum PSI
Cod produs: AH4JZM
Model: BE9006S
€9,002.60 /unitate
Adauga in cos
Pompa de circulație a apei calde 1 / 6cp
Cod produs: AE3DEH
Model: 2400-30-3P
€1,122.69 /unitate
Adauga in cos
Seria pompe de circulație a apei calde
Cod produs: AD9EDH
Model: PR
€3,095.05 /unitate
Adauga in cos
Pompa de circulație a apei calde din oțel inoxidabil 1 / 6cp
Cod produs: AE3DEL
Model: 2400-40S-3P
€1,863.51 /unitate
Adauga in cos
Pompa de circulație a apei calde din oțel inoxidabil 1 / 6cp
Cod produs: AE3DEG
Model: 2400-20S-3P
€1,483.80 /unitate
Adauga in cos
12...89

Pompe de circulație a apei calde

Pompele de circulație a apei calde circulă apa fierbinte prin conductele de apă caldă și apoi înapoi la încălzitorul de apă folosind o conductă de apă rece. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe de circulație de la mărci precum Bell & Gossett, Hoffman și Taco. Pompele hidronice de circulație asigură o etanșare etanșă cu flanșe de conductă conectate la sistemele hidronice. În timp ce aceste pompe din fontă sunt potrivite pentru utilizare cu apă dezoxigenată sau tratată chimic, pompele de circulație pentru apă caldă, realizate din bronz, sunt ideale pentru apă potabilă, oxigenată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?