Pompă de circulație TACO VR20-1 închisă .035 până la 1.088 CP | AC8DFL 39L623

TACO VR20-1 Pompă de circulație închisă .035 până la 1.088 CP

În stoc
Element: AC8DFL Model: VR20-1Crucea Ref: 39L623

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,184.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi3.5
Cea mai bună eficiență GPM @ Head125 gpm @ 16 ft
ConformitateETL
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față11 "
Înălţime16.75 "
Material carcasăFontă
HP0.035 la 1.088
Material rotor304 oțel inoxidabil
Dimensiune intrare / ieșire2"
Configurare buclăOperații Închise
Max. GPM @ Cap230 gpm @ 0 ft
Max. Presiunea de funcționare175 psi
Max. Temp.230 grade F
Etanșare mecanicăNu
Număr de vitezeVariabil
Fază1
Montare pompăIn linie
Tip pompăÎn linie, rotor umed
RPM3000
Materialul arborelui431 oțel inoxidabil
Inchide-o45.5 ft.
Protectie termalaAuto
Voltaj110 la 240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)28.26
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8413702015
Tara natalaSI

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Nu)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune intrare / ieșireamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadLungimeMax. GPM @ CapMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Etanșare mecanicăPreț
Pompa de circulatie apa calda TACO 005-F4Y 1/35 CP 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 ft5.625 "19 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€315.88
Pompa de circulatie apa calda TACO 005-SF4Y 1/35 CP 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 ft5.625 "19 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€535.90
TACO 006-BC8Y Pompa de circulatie apa calda 1/40 CP 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 ft5.125 "12 gpm @ 1 ft125 psi220 grade FNu€510.27
Pompa de circulatie TACO 006-ST8Y bucla deschisa 1/40 CP | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 ft5.625 "12 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€545.36
TACO 0010-MSF2-IFC Circulator cu 3 viteze | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 ft6.5 "28 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€850.82
TACO 007-SF5-IFC Pompa de circulatie apa calda 1/25hp Otel inoxidabil Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 ft6.125 "16 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€930.77
TACO 009-SF5-IFC Pompa de circulatie apa calda din otel inoxidabil 1/8 Hp Ifc | AC9KDK 3GZV3 009-SF5-IFC-1.46 gpm @ 18 ft7"10.5 gpm @ 1 ft125 psi230 grade FNu€1,151.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO VR20-1 Pompă de circulație închisă .035 până la 1.088 CP
€7,184.17 /unitate