MADISON Întrerupătoare de nivel de lichid cu un singur punct din plastic


Întrerupătoarele de nivel de lichid cu un singur punct din plastic Madison reglează și monitorizează nivelul uleiului sau al apei dintr-un recipient. Aceste unități plutesc pe partea de sus a suprafeței lichide și anunță utilizatorii când suprafața lichidului urcă sau coboară. Sunt utilizate în pompe, supape sau alarme.

Filtru
Max. Voltaj: 240 , Funcția de comutare: selectabil
StilModelPresiune maximăMaterial corpDimensiunea conducteiMontareTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
A
M9000
15 psiKynar1 / 8 "Vertical221 grade F max.2.25 "1.63 "Kynar€43.31
B
M7790
100 psiPBT5 / 8-11 "Orizontală266 grade F max.4.02 "2.84 "PBT€34.70
C
M8000B
100 psiPolipropilenă3 / 8-16 "Vertical221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă€57.27
D
M8700-C
100 psiPolipropilenă1 / 2 "Orizontală221 grade F max.2.75 "2.75 "Polipropilenă€25.92
E
M9705
100 psiKynar1 / 2 "x 1"Orizontală221 grade F max.4"2.84 "Kynar€125.32
F
M9700
100 psiKynar1 / 2 "x 1 / 2"Orizontală221 grade F max.2.75 "2.75 "Kynar€46.74
G
M7750
100 psiPBT1 / 2 "Orizontală266 grade F max.2.75 "2.75 "PBT€32.13
H
M7740
100 psiPBT3/4-16" x 7/8-14"Orizontală266 grade F max.4.3 "3.31 "PBT€35.00
I
M7725
100 psiPBT1 / 2 "Orizontală266 grade F max.2.75 "2.75 "PBT€33.38
J
M5970
100 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "Orizontală392 grade F max.3.19 "3.19 "316 SS€159.24
K
M8700
100 psiPolipropilenă1 / 2 "x 1 / 2"Orizontală221 grade F max.2.75 "2.75 "Polipropilenă€22.34
L
M8000
100 psiPolipropilenă1 / 8 "Vertical221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă€21.46
M
M8750
100 psiPolipropilenă1 / 2 "Orizontală221 grade F max.2.75 "2.75 "Polipropilenă€21.57
N
M8705
100 psiPolipropilenă1 / 2 "x 1"Orizontală221 grade F max.4"2.84 "Polipropilenă€56.76
O
MSB8800
100 psiPolipropilenă-Vertical221 grade F max.3.89 "2.5 "Polipropilenă€183.52
P
M4010
100 psiAlamă3 / 8-20 "Orizontală221 grade F max.2.96 "2.96 "Alamă€77.04
Q
M8800
100 psiPolipropilenă1 / 4 "Vertical221 grade F max.3.380 "2.63 "Polipropilenă€119.43
R
M7700
100 psiPBT1 / 2 "x 1 / 2"Orizontală149 grade F max.2.75 "2.75 "PBT€26.05
S
M8710
100 psiPolipropilenă1 / 4 "x 1 / 2"Orizontală221 grade F max.3.7 "2.75 "Polipropilenă€64.86
T
M8790
100 psiPolipropilenă5 / 8-11 "Orizontală221 grade F max.4.02 "2.88 "Polipropilenă€24.22
U
M4300
150 psiAlamă1 / 4 "Vertical221 grade F max.3.380 "2.63 "Alamă€94.76
V
M7000
150 psiPBT1 / 8 "Vertical221 grade F max.2.25 "1.63 "PBT€27.59
W
M5917
200 psi316 oțel inoxidabil1 / 4 "Vertical482 grade F max.3.380 "2.63 "316 SS€129.13
X
M5910
300 psi316 oțel inoxidabil1 / 4 "x 1 / 2"Orizontală392 grade F max.4.6 "4.6 "316 SS€227.01
Y
M5900
300 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "x 1"Orizontală392 grade F max.4.6 "4.6 "316 SS€273.16

Mecanism de lucru

  • Instalați comutatorul de nivel al lichidului în rezervorul sau recipientul dorit, asigurând poziționarea și montarea corespunzătoare pentru a permite mișcarea liberă a flotorului odată cu modificările nivelului lichidului.
  • Conectați contactele electrice ale comutatorului de nivel al lichidului la circuitul sau sistemul de control corespunzător.
  • Setați pragurile de nivel dorite pentru comutator prin reglarea poziționării flotorului.
  • Când lichidul de proces deplasează plutitorul, pârghia plutitorului pivotează în interiorul corpului.
  • Magnetul de la capătul opus al pârghiei plutitoare comandă un al doilea magnet de pe pârghia de acţionare a comutatorului din carcasa comutatorului.

DESCRIERE

  • Comutatoarele de nivel de lichid cu un singur punct din plastic Madison au o funcție de comutare selectabilă, permițând adaptabilitate versatilă la aplicații.
  • Acestea vin cu un design de montare a rezervorului deschis vertical/orizontal, optimizând monitorizarea nivelului lichidului în diverse contexte industriale.
  • Aceste întrerupătoare de nivel de lichid sunt echipate cu un material plutitor Buna N, sporind durabilitatea și fiabilitatea în medii lichide.
  • Acestea au o formă de contact SPST / SPDT, oferind o conexiune electrică unipolară fiabilă, cu o singură direcție.
  • Aceste comutatoare de nivel de lichid au o temperatură de funcționare de până la 149 / 221 / 266 / 392 / 482 grade F, asigurând performanță în diverse condiții de temperatură.

Întrebări Frecvente

Care este scopul senzorului de nivel cu plutitor?

Acești senzori de nivel continuu au un plutitor magnetic care se poate ridica și scădea pe măsură ce nivelul lichidului se schimbă. Mișcarea plutitorului creează un câmp magnetic care acţionează un comutator lamelă închis ermetic (situat în tija senzorului de lichid), declanșând astfel comutatorul să se deschidă/închide.

Pentru ce sunt folosite comutatoarele de nivel cu montare laterală?

Comutatoarele de nivel cu montare laterală se pot roti la 180 de grade și monitorizează creșterea sau căderea lichidului într-un rezervor. Aceste unități de lame uscate încapsulate, cuplate magnetic, pot furniza mai mult de 5 milioane de cicluri de comutare pentru a controla demaroare de motoare, solenoizi, contractori și relee.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?