Comutatorul de nivel al lichidului Madison M8000 este ideal pentru monitorizarea și controlul nivelurilor de lichid din rezervoare, rezervoare sau vase. Acest comutator de nivel asigură detectarea fiabilă a nivelurilor de lichid, semnalând sistemului să se activeze sau să se dezactiveze pe baza unor praguri predeterminate. Comutatorul este utilizat în producție, tratarea apei și procesarea chimică, unde gestionarea precisă a nivelului de lichid este esențială pentru succesul operațional.
Caracteristici:
- Dispune de o funcție de comutare selectabilă pentru comutarea modurilor în funcție de aplicații specifice.
- Acest comutator de nivel al lichidului este proiectat pentru montarea rezervorului deschis vertical, oferind adaptabilitate la diferite configurații.
- Este echipat cu un flotor din polipropilenă durabilă pentru stabilitate termică și rezistență la umiditate.
- Conexiunea electrică a acestui comutator de nivel este cabluri de 22 inchi acoperite cu MTW de 24 AWG, permițând o instalare convenabilă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este greutatea specifică a plutitorului acestui comutator de nivel al lichidului Madison M8000?
A. Gravitatea specifică a flotorului este setată cu precizie la 0.8, contribuind la detectarea precisă a nivelului lichidului.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui comutator de nivel al lichidului?
A. Acest comutator de nivel al lichidului are temperaturi de funcționare de până la 221 de grade F. Raptor Supplies oferă și Madison Comutator de nivel al lichidului M5970 care poate rezista la apă la temperaturi ridicate de până la 392 de grade F.
Î. Cum curăț comutatorul de nivel al lichidului Madison M8000?
A. Utilizați o soluție de curățare blândă și o cârpă moale pentru a șterge comutatorul. Evitați materialele abrazive sau substanțele chimice dure.