Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M5910 Comutator de nivel 1/4 inch x 1/2 inch Npt selectabil Ss | AC4HUX 2ZY26

MADISON M5910 Comutator de nivel 1/4 inch x 1/2 inch Npt selectabil inox

În stoc
Articol: AC4HUX Model: M5910Crucea Ref: 2ZY26
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
€243.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 1 / 2"
Formular de contactSPDT
Legăturile electrice22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "
Float Dia.0.63 "
Lungimea plutitorului2.00 "
Materialul plutitor316 SS
Gravitate specifică plutitoare0.60
Max. Actual0.28A
Presiune maximă300 psi
Max. Voltaj240
MontareOrizontală
Temp. De funcționare Gamă392 grade F max.
Lungime totală4.6 "
Lungimea tijei4.6 "
Material tulpină316 SS
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/4 "x 1/2" NPT
Evaluare VA30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpDimensiunea conducteiMontareTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăPreț
MADISON M8800 Comutator nivel lichid 1/4 inch Npt Selectabil Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psiPolipropilenă1 / 4 "Vertical221 grade F max.3.380 "2.63 "Polipropilenă€106.56
MADISON M4300 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiAlamă1 / 4 "Vertical221 grade F max.3.380 "2.63 "Alamă€84.57
MADISON M8000 Comutator nivel lichid 1/8 inch Npt Selectabil Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psiPolipropilenă1 / 8 "Vertical221 grade F max.2.25 "1.63 "Polipropilenă€22.65
MADISON M8700 Comutator de nivel 1/2 inch x 1/2 inch Npt selectabil Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psiPolipropilenă1 / 2 "x 1 / 2"Orizontală221 grade F max.2.75 "2.75 "Polipropilenă€20.99
MADISON M4010 Comutator nivel lichid 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiAlamă3 / 8-20 "Orizontală221 grade F max.2.96 "2.96 "Alamă€82.63
MADISON M5900 Comutator de nivel 1/2 inch x 1 inch Npt selectabil Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "x 1"Orizontală392 grade F max.4.6 "4.6 "316 SS€254.74
MADISON M5917 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316 | AC4HUY 2ZY27 M5917200 psi316 oțel inoxidabil1 / 4 "Vertical482 grade F max.3.380 "2.63 "316 SS€131.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M5910 Comutator de nivel 1/4 inch x 1/2 inch Npt selectabil inox
€243.62 /unitate