BALDOR MOTOR Motoare murdare, montate pe picior, TEFC, trifazate


Filtru
Tip de bază: Rigid , Cuplu de avarie: 13.5 LB-FT , Evaluarea taxei: CONT , Finalizarea: Înveliș transparent , Cadru: 56 , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Max. Viteză: 2,700 rpm , Număr de poli: 4 , Faza: 3 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelVitezăamperiAmplificatori de încărcare completăVoltajTipul motoruluiproducțieLungime totalăFactor de puterePreț (ex. TVA)
A
DM3538
1,725 rpm1.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VA 0.9460V 230V3420M0.500 CP11.35 "69€2,097.27
A
EDM3546
1,760 rpm3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VA 1.5230V 460V3520M1.000 CP12.29 "71€3,269.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?