Cuplaje flexibile din cauciuc

Filtru

StilModelMax. HPÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A2X4970.5 CP1 1 / 8 "2 1 / 2 "€18.45
A2X4991/21-1/8 "3.5 "€21.77
A2X4981/21-1/8 "3"€20.28

Cuplaje flexibile din cauciuc

Cuplajele flexibile din cauciuc sunt proiectate să unească sau să alinieze doi arbori pentru a crea o conexiune fixă ​​sau permanentă. Ele sunt utilizate pe scară largă în motoare și în multe alte aplicații industriale pentru a transmite putere. Raptor Supplies oferă o mare varietate de cuplaje flexibile de arbore de la Dayton. Aceste cuplaje pot furniza puteri de până la 1/2 CP și au o viteză de rotație maximă de 1725 rpm. Acestea au o construcție flexibilă din cauciuc Buna-N, cu butuci de oțel moleți la fiecare capăt și au un rating maxim de dezaliniere unghiulară și paralelă de 7 grade și, respectiv, 1/8 inchi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje flexibile din cauciuc în diferite dimensiuni Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?