Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2X499 Cuplaj Flex 1/2 in | AC3WMD

DAYTON 2X499 Cuplaj Flex 1/2 in

În stoc
Articol: AC3WMD Model: 2X499
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
€21.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil al arborelui
Bore Dia.1 / 2 "
MaterialManșon flexibil din cauciuc azotat Buna, butuci din oțel zimțat
Max. Dezalinierea unghiulară7 grade
Max. HP1/2
Max. Paralel Misalignment (In.)1/8
RPM max1725
În afara Dia.1-1/8 "
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. HPÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
Cuplaj de arbore flexibil DAYTON 2X497, 7 grade. Nealiniere unghiulară, 1/2 inch diametru, oțel | AC3WMB 2X4970.5 CP1 1 / 8 "2 1 / 2 "€18.45
DAYTON 2X498 Cuplaj Flex 1/2 in | AC3WMC 2X4981/21-1/8 "3"€20.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2X499 Cuplaj Flex 1/2 in
€21.77 /unitate