A Nealinierea unghiulară: 7" , Diametrul alezajului: 1 / 2 " , Materialul elementului central: Cauciuc , Pentru tipul de dezaliniere: Angular, paralel , Pentru tipul arborelui: Rundă , Material butuc: Oţel , Include: (2) Șurub de fixare , Material: Manșon flexibil din cauciuc azotat Buna, butuci din oțel zimțat , Max. Nealinierea unghiulară: 7 grade , Max. Dezaliniere paralelă (in.): 1/8 , Max. RPM: 1725 , Max. Viteză: 1725 RPM , Nealiniere paralelă: 0.125 " , Dimensiunea șurubului: 1 / 4-20 " , Dimensiune filet: 1/4 "20 , Tip de blocare a arborelui: Set de șuruburi