Capsatoare de aer

Filtru

BOSTITCH -

Capsator de finisare a aerului 7/32 Inchi Calibru 18

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SX1838K-2AC9DXF€259.72
SPEEDAIRE -

Capsator de aer pentru acoperiș verde 1/4 inch Npt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31CC54AG2ATJ€557.21

Capsatoare de aer

Raptor Supplies oferă o gamă largă de capsatoare pentru pardoseli cu motor pneumatic Bostitch și Speedaire, utilizate pentru fixarea plăcilor de pardoseală pe pardoseli. Bostitch capsatoarele cu aer asigură o funcționare fără ulei, nu necesită servicii regulate de întreținere și reduc riscul de pete de ulei. Acestea sunt echipate cu un sistem de evacuare spate ultra-silențios, cu o tobă de eșapament care direcționează aerul departe de utilizator și cu o facilitate joasă de blocare a unghiilor pentru a preveni arderea uscată. Au o funcție brevetată de control Dial-A-Depth pentru o scufundare precisă și un cârlig reversibil de centură cu un ascuțitor de creion integrat pentru siguranța utilizatorului. Pistoale cu capse propulsate de aer de la Speedaire sunt proiectate să se conecteze la o sursă de aer comprimat și să țină elemente de fixare în formă de U pentru a fixa materialul subțire pe suprafețele din lemn. Acestea sunt de obicei mai mari și mai puternice decât pistoalele de capsare fără fir și, prin urmare, sunt ideale pentru lucrări de încadrare, finisare, pardoseală și acoperiș. Aceste pistoale cu capse au mai puține părți mobile, astfel încât tind să funcționeze mai rece și să aibă o durată de viață mai lungă în comparație cu uneltele fără fir. O gamă largă de aceste capsatoare cu aer sunt disponibile în materiale de carcasă din aluminiu și magneziu Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?