Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH SX1838K-2 Capsator de finisare cu aer 7/32 inch 18 Gauge | AC9DXF 3FWY4

BOSTITCH SX1838K-2 Capsator de finisare cu aer 7/32 inch, calibrul 18

În stoc
Articol: AC9DXF Model: SX1838K-2Crucea Ref: 3FWY4
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
€259.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsator de finisare cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per shot0.047
CuloriGalben
Coroană7 / 32 "
EpuizaSpate
Mod de trageresecvențială
Ecartament18
Înălţime9.5 "
Material carcasăMagneziu
Lungimea piciorului1/2 "până la 1 1/2"
Lungime9.25 "
Capacitatea revistei100
Domeniul de presiune70 la 120 psi
Greutatea sculei2.9 lb.
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8467195090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH SX1838K-2 Capsator de finisare cu aer 7/32 inch, calibrul 18
€259.73 /unitate