Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capsator cu aer pentru acoperișuri SPEEDAIRE 31CC54 Verde 1/4 inch Npt | AG2ATJ

SPEEDAIRE 31CC54 Capsator cu aer pentru acoperișuri verde 1/4 inch Npt

În stoc
Post: AG2ATJ Model: 31CC54
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
€557.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsator de acoperiș cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per shot0.037
CuloriVerde
Coroană1"
EpuizaReglabil
Mod de tragereContact
Ecartament16
Înălţime12 1 / 16 "
Material carcasăAluminiu
Lungimea piciorului1/2 "până la 1 1/2"
Lungime12 59 / 64 "
Capacitatea revistei160
Domeniul de presiune75 la 110 psi
Greutatea sculei5.51 lb.
Lăţime3 1 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)42.6
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8467195090

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 31CC54 Capsator cu aer pentru acoperișuri verde 1/4 inch Npt
€557.21 /unitate