Comutatoare de siguranță

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Kit senzor neutru cu brațe incluse, Kit senzor neutru, 400A, Nema 1, Kit neutru, serviciu general
Cod produs: BJ7KJC
Model: AR1NGFCT
€1,445.22 /unitate
Vezi detalii
Contact auxiliar
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Contact auxiliar

Cod produs: CE6TML
Model: ACFSNO
Vezi detalii
Întrerupător închis, 3 poli, 600 VAC, 100 A
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Întrerupător închis, 3 poli, 600 VAC, 100 A

Cod produs: AC6VQJ
Model: HBLDS10SSAC
€2,369.61 /unitate
Adauga in cos
Întrerupător închis, 600 VAC, 100 A
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Întrerupător închis, 600 VAC, 100 A

Cod produs: AH8JLR
Model: HBLDS10SSRAC
€3,480.92 /unitate
Adauga in cos
Întrerupător închis, cu priză, 3 poli, 600 VAC, 30 A
Cod produs: BD2CKW
Model: HBLDS3MQR2
€1,007.00 /unitate
Adauga in cos
Întrerupător de siguranță cu lamă vizibilă îmbunătățită, rezistent la coroziune
Cod produs: BJ2HML
Model: DH323NWKW
€11,688.09 /unitate
Vezi detalii
Întrerupător de siguranță rezistent cu o singură rază, 60 A, Nema 1, oțel vopsit, clasa H
Cod produs: BJ2JFX
Model: DH362NGK
€304.92 /unitate
Vezi detalii
Întrerupător de siguranță rezistent cu o singură rază, lamă vizibilă îmbunătățită, 800 A, Nema 1
Cod produs: BJ2HEM
Model: DH267FGKV
€12,383.54 /unitate
Vezi detalii
Comutator de protecție a motorului, interval de curent de la 1 la 1.6 amperi
Cod produs: CF3HQZ
Model: MBSESM116
€50.68 /unitate
Vezi detalii
Rotary Disconnect Switch, 60 A, Class J Fuses, J Frame, Two-Pole, Switch Body, R9
Cod produs: BH6PEK
Model: R9J2060FJ
€772.41 /unitate
Vezi detalii
Set întrerupătoare de siguranță, magnetic codificat fără contact, 2 ieșiri de siguranță N.C
Cod produs: CV8CPT
Model: SPC-111006
€242.55 /unitate
Vezi detalii
12...133134

Comutatoare de siguranță

Întrerupătoarele de siguranță sunt obligatorii dacă doriți să vă păstrați locul de muncă ferit de accidente. Mașinile grele, ascensoarele pompelor de combustibil etc. toate trebuie să aibă întrerupătoare de siguranță pentru a opri alimentarea în caz de urgență. În același mod, toate laboratoarele dvs. de înaltă tehnologie trebuie să aibă întrerupător de siguranță pentru a opri alimentarea. Raptor Supplies vă oferă întrerupătoare de siguranță de înaltă calitate pentru toate aceste scopuri. Consultați gama noastră completă de produse pentru mai multe detalii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?