Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR2 Enclosed Disconnect Switch, With Receptacle, 3 Pole, 600 VAC, 30 A | BD2CKW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR2 Enclosed Disconnect Switch, With Receptacle, 3 Pole, 600 VAC, 30 A

În stoc
Articol: BD2CKW Model: HBLDS3MQR2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,172.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de deconectare inclus
Evaluare curentA 30
Rezistență dielectricăMinim 2200 VCA
Dimensiune8.5 x 6 x 4.12 "
Condiții de expunereÎn interior și în aer liber
Înălţime4.12 "
Lungime8.5 "
Max. HP15
Min. Numărul de cicluri10000
Stil de montareŞurub
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază3
wattage18000
Lăţime6"
Dimensiunea firului# 14 - # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR2 Enclosed Disconnect Switch, With Receptacle, 3 Pole, 600 VAC, 30 A
€1,172.25 /unitate