Suflant DAYTON 5NRC5 10 5/8 inch mai puțin roată cu motor cu 8 in | AE4XGR

DAYTON 5NRC5 Suflant 10 5/8 inchi mai puțin roată cu motor cu 8 in

În stoc
Articol: AE4XGR Model: 5NRC5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€369.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Înălțimea de descărcare (în.)11.5
Lățime de descărcare (in)10.625
Adâncimea locuinței16-3/4 "
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei17.5 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei10.625 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie104 grade F
MontareMultipoziție
TipCurbă de intrare dublă, transmisie directă, motor mai puțin
Alezaj roată1 / 2 "
Diametrul roților10 13 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Suflant DAYTON 5NRC3 9-1/2 inch mai puțin roată cu motor cu 7-1/8 | AE4XGP 5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€310.24
Suflant DAYTON 5NRC4 9-1/2" mai puțin roată motor | AE4XGQ 5NRC410-5 / 1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "€309.64
Suflant DAYTON 5NRC6 10 5/8 inch mai puțin roată cu motor cu 10-5/8 | AE4XGT 5NRC611.51316-3/4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€357.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NRC5 Suflant 10 5/8 inchi mai puțin roată cu motor cu 8 in
€369.29 /unitate