Suflant DAYTON 5NRC4 9-1/2 mai puțin roată motor | AE4XGQ

DAYTON 5NRC4 Suflantă 9-1/2" mai puțin roată motor

În stoc
Articol: AE4XGQ Model: 5NRC4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€309.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Înălțimea de descărcare (în.)10-5 / 16
Lățime de descărcare (in)11.75
Adâncimea locuinței15 "
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei15.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei11.75 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie104 grade F
MontareMultipoziție
TipCurbă de intrare dublă, transmisie directă, motor mai puțin
Alezaj roată1 / 2 "
Diametrul roților9 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3555
Înălțimea navei (cm)42.93
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Alternativă sugerată pentru Dayton 4C590 și 4C590B

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Suflant DAYTON 5NRC3 9-1/2 inch mai puțin roată cu motor cu 7-1/8 | AE4XGP 5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€310.24
Suflant DAYTON 5NRC5 10 5/8 inch mai puțin roată cu motor cu 8 in | AE4XGR 5NRC511.510.62516-3/4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€369.29
Suflant DAYTON 5NRC6 10 5/8 inch mai puțin roată cu motor cu 10-5/8 | AE4XGT 5NRC611.51316-3/4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€357.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NRC4 Suflantă 9-1/2" mai puțin roată motor
€309.64 /unitate