Supape cu acționare pneumatică

Filtru

HONEYWELL -

Supapă pneumatică

StilModelÎnălţimeTipul supapeiPreț (ex. TVA)
AVP527A10344.125 "2 moduri nr€534.79
BVP526A10274.875 "3-Way€612.87
BVP526A10924.875 "3-Way€636.23
SIEMENS -

Supape de control pneumatice

StilModelFuncţiePresiune maximăTipul supapeiPreț (ex. TVA)
A257-02041Supapă de apă caldă / răcită250 psiBidirecțional nr€323.69
B257-02044Folosit pentru a asigura controlul pneumatic proporțional al soluțiilor de apă, abur și etilenglicol (până la 50 la sută)15 psiBidirecțional nr€378.13
B257-02038Folosit pentru a asigura controlul pneumatic proporțional al soluțiilor de apă, abur și etilenglicol (până la 50 la sută)15 psiBidirecțional nr€339.53
C258-02069Folosit pentru a asigura controlul pneumatic proporțional al soluțiilor de apă, abur și etilenglicol (până la 50 la sută)15 psi3-Way€369.51
B256-02008Folosit pentru a asigura controlul pneumatic proporțional al soluțiilor de apă, abur și etilenglicol (până la 50 la sută)15 psiNC cu 2 căi€339.53
HONEYWELL -

Supape de control pneumatice

StilModelPreț (ex. TVA)
AVP513B1053€753.23
BVP513A1188€2,553.37

Supape cu acționare pneumatică

Supapele cu acţionare pneumatică sunt destinate producerii mişcării rotative pentru acţionarea supapelor, automatizării lucrărilor de fabricaţie şi strângere. Raptor Supplies oferă o gamă de supape pneumatice de la mărci precum Honeywell și Siemens. Actuatoarele folosesc o sursă de energie pentru a produce un cuplu care ajută la operarea (rotirea) unei supape cu bilă. Aceste supape cu bilă compacte, acționate pneumatic asigură o aliniere precisă și au acoperiri anticorozive, făcându-le ideale pentru cicluri rapide continue sau medii periculoase. Alegeți dintr-o gamă de supape pneumatice rotative de acționare, disponibile în opțiuni de presiune maximă de 15 PSI și 250 PSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?