Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL VP526A1027 Supapă pneumatică | AD2UBH 3UD19

HONEYWELL VP526A1027 Supapă pneumatică

În stoc
Element: AD2UBH Model: VP526A1027Crucea Ref: 3UD19

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€610.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de comandă pneumatică
Cv1.6
FuncţieScaunul integrat și mufa din alamă cu disc de compoziție detașabil asigură un debit procentual egal
Înălţime4.875 "
TipUnitar
Tipul supapei3-Way
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481809040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea presiunii corpului (PSI) (250)
    • Închidere Rating @ PSI principal (58 @ 13)
    • Max. Temperatura medie controlată. (F) (250)
    • Max. Safe Air PSI (29)
    • Țeavă (în) (5/8 ODF)
    • Gama de arcuri (PSI) (2-5)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTipul supapeiPreț
HONEYWELL VP526A1092 Supapă pneumatică | AD2UBJ 3UD20 VP526A10924.875 "3-Way€636.23
HONEYWELL VP527A1034 Supapă pneumatică | AD2UBK 3UD21 VP527A10344.125 "2 moduri nr€534.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL VP526A1027 Supapă pneumatică
€610.94 /unitate