Șurubelnițe cu aer

Filtru

CLECOTOOLS -

Șurubelniță de aer

StilModelAdmisieCFM @ încărcare completăViteză gratuităTip mânerMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A19PCA03Q-G1/4 "NPT161900 rpmPistol3 / 8 "8.3 "€2,751.33
A19PCA05Q-G1/8 "NPT25660 rpmPistol3 / 8 "8.5 "€2,977.32
B19TTA09Q-G1/8 "NPT11470 rpmMâner T3 / 8 "9.8 "€3,300.92
C19TTA04Q-G1/8 "NPT111100 rpmMâner T3 / 8 "8"€3,021.88
D19TCA04Q-G1/8 "NPT111100 rpmMâner T3 / 8 "8.1 "€3,235.30
E19SPA04Q-G1/8 "NPT111100 rpmIn linie1 / 4 "9.1 "€2,977.32
F19SCA04Q-G1/8 "NPT381100 rpmIn linie1 / 4 "9.8 "€2,996.82
A19PTA09Q-G1/8 "NPT11470 rpmPistol3 / 8 "9.8 "€3,134.45
A19PCA04Q-G1/8 "NPT161100 rpmPistol3 / 8 "8.1 "€2,811.68
D19TTA05Q-G1/8 "NPT11660 rpmMâner T3 / 8 "8.4 "€3,096.94
D19TCA05Q-G1/8 "NPT11660 rpmMâner T3 / 8 "8.5 "€3,295.80
G19SPA05Q-G1/8 "NPT11660 rpmIn linie1 / 4 "9.5 "€3,020.44
F19SCA05Q-G1/8 "NPT28660 rpmIn linie1 / 4 "10.2 "€3,056.11
A19PTA15Q-G1/8 "NPT11260 rpmPistol3 / 8 "9.7 "€3,123.40
A19PTA05Q-G1/8 "NPT25660 rpmPistol3 / 8 "8.4 "€2,896.42
H19PTA04Q-G1/8 "NPT251100 rpmPistol3 / 8 "8"€2,896.42
D19TTA07Q-G1/8 "NPT11660 rpmMâner T3 / 8 "8.4 "€3,193.61
I19TTA15Q-G1/8 "NPT11260 rpmMâner T3 / 8 "9.7 "€3,298.12
INGERSOLL-RAND -

Șurubelnițe cu aer

StilModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităTip mânerMin. Dimensiunea furtunuluiPreț (ex. TVA)
AQS1P15S1D--------€2,451.41
B1RPMS1--------€2,120.07
C5RALP17.25 "1/4 "NPT4.017.0Industrial2000 rpmPistol1 / 4 "€1,228.27
D3717.25 "1/4 "NPT4.029.0General1800 rpmPistol3 / 8 "€332.19
E5RANP18"1/4 "NPT4.017.0Industrial900 rpmPistol1 / 4 "€1,362.58
F1RANC18.5 "1/8 "NPT2.013.0Industrial1000 rpmPistol1 / 4 "€1,489.41
G1RPNS18.75 "1/8 "NPT2.013.0Industrial1000 rpmIn linie1 / 4 "€1,871.40
G1RPMC18.75 "1/8 "NPT2.013.0Industrial1650 rpmIn linie1 / 4 "€1,592.44
H5RALC18.75 "1/4 "NPT4.017.0Industrial2000 rpmPistol1 / 4 "€1,397.44
I1RPQS18.75 "1/8 "NPT2.013.0Industrial500 rpmIn linie1 / 4 "€1,930.11
G1RPNC18.75 "1/8 "NPT2.013.0Industrial1000 rpmIn linie1 / 4 "€1,594.92
J5RANC19.5 "1/4 "NPT4.017.0Industrial900 rpmPistol1 / 4 "€1,595.03
K1RLNC19.25 "1/8 "NPT2.013.0Industrial1000 rpmIn linie1 / 4 "€1,456.88
L5RLLC110 "1/4 "NPT4.016.0Industrial2100 rpmIn linie1 / 4 "€1,506.59
M7RAMC110.5 "1/4 "NPT4.027.0Industrial1000 rpmPistol5 / 16 "€3,271.06
N5RLNC110.75 "1/4 "NPT4.016.0Industrial1000 rpmIn linie1 / 4 "€1,567.54
O7RLMC112 "1/4 "NPT4.027.0Industrial1200 rpmIn linie5 / 16 "€3,090.06
ASG JERGENS -

Șurubelniță de aer

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
AHP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"€1,132.05
BHPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "€1,811.86
CHICAGO PNEUMATIC -

Șurubelniță de aer

StilModelZiua OperațieiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităTip mânerPreț (ex. TVA)
ACP2755De mare viteză, ergonomic1/4 "NPT2.56.3 "10General2200 rpmPistol€433.07
BCP2621Cuplu ridicat, ergonomic1/4 "NPT7.759.1 "31Industrial1000 rpmIn linie€1,172.69
CCP2765Cuplu ridicat, ergonomic1/4 "NPT2.57"10General900 rpmPistol€521.71
DCP2780Cuplu ridicat, ergonomic1/4 "NPT2.56.5 "10General2100 rpmPistol€527.91
ECP2611Cuplu ridicat, ergonomic, 3 prize de aer1/4 "NPT5.259.3 "21Industrial1000 rpmPistol€1,105.40
FCP2003Reversibil1/8 "NPT2.257.7 "9Industrial1100 rpmIn linie€1,860.87
SPEEDAIRE -

Șurubelnițe cu aer

Șurubelnițele pneumatice Speedaire sunt utilizate în mod obișnuit în configurații de producție fragile care necesită fixare cu cuplu redus, cum ar fi conectarea plăcilor de circuite imprimate și a altor echipamente electronice. Acestea mențin antebrațul operatorului în sincronizare cu bitul pentru a reduce oboseala și pentru a permite cea mai mare presiune și control. Aceste șurubelnițe sunt prevăzute cu o mandră care ține bucăți de șurubelniță înlocuibile și un motor care rotește biții pentru a învârti șuruburile fără a le supraîncărca. Alegeți dintr-o gamă de aceste șurubelnițe pneumatice, disponibile în tipuri de pistol și mâner drept.

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităTip mânerZiua OperațieiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A21AA81416General1800 rpmDreptReversibil9.5 "€177.03
B21AA80416General800 rpmDreptReversibil10.25 "€374.51
C12V7434.029.0Industrial1800 rpmPistolPozitiv7 13 / 32 "€208.41
INGERSOLL-RAND -

Șurubelniță cu aer de la 2.7 la 30.1 inch-lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1RTNS1AB7XBJ€2,119.73
CHICAGO PNEUMATIC -

Șurubelnița oprește ambreiajul

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP2622AH7LWQ€1,219.51
CHICAGO PNEUMATIC -

Șurubelniță ambreiaj pernă pistol

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP2612AH7LXF€766.97
CHICAGO PNEUMATIC -

Șurubelniță ambreiaj drept pernă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP2623AH7LXG€562.51

Șurubelnițe cu aer

Șurubelnițele cu aer sunt șurubelnițe cu aer comprimat concepute pentru utilizare pe lemn, plastic, metal și rășină în aplicații de producție, fabricare și asamblare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șurubelnițe pneumatice acționate cu aer comprimat de la mărci precum Chicago Pneumatic, Ingersoll-Rand, Speedaire, Cleco, Master Power și ASG. Ingersoll-Rand șurubelnițele cu ambreiaj reglabil oferă un cuplu precis pentru aplicații critice de fixare pentru sarcini industriale. Aceste șurubelnițe cu ambreiaj reglabil dispun de un mecanism de funcționare cu declanșare (șurubelnițe tip piston) sau pârghie (șurubelnițe în linie) care permite alimentarea cu aer comprimat prin orificiu de admisie. Acestea pot fi setate fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic, în timp ce oprirea reduce consumul de aer necesar. Designul compact în linie le face potrivite pentru utilizare în spații înguste, iar mânerul acoperit asigură mai puțină oboseală a utilizatorului. Speedaire șurubelnițele pneumatice cu reglaje interne ale ambreiajului le fac ideale pentru asamblare ușoară și aplicații de reparații generale. Aceste șurubelnițe se pot roti cu o viteză maximă de 1800 RPM. Șurubelnițele tip mâner pistol sunt proiectate pentru o manevrare ușoară și au o funcționare în direcție pozitivă, în timp ce șurubelnițele în linie oferă funcționare reversibilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?