Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Surubelnita cu aer INGERSOLL-RAND 5RLNC1 de 13 la 75 inch-lb. | AD3CQR 3Y529

INGERSOLL-RAND 5RLNC1 Șurubelniță cu aer de 13 până la 75 inch-lb.

În stoc
Element: AD3CQR Model: 5RLNC1Crucea Ref: 3Y529
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
€1,585.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
CFM @ încărcare completă16.0
Tipul ambreiajuluiPernă reglabilă
TaxăIndustrial
Viteză gratuită1000 rpm
Tip mânerIn linie
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Ziua OperațieiReversibil
Lungime totală10.75 "
Presiunea necesară90 psi
Tip accelerațiePârghie
Gama de cuplu Soft Draw13 la 75 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Bit hexagonal (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităTip mânerMin. Dimensiunea furtunuluiPreț
INGERSOLL-RAND 371 Surubelnita cu aer 115 inch-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1/4 "NPT4.029.0General1800 rpmPistol3 / 8 "€332.19
Surubelnita cu aer INGERSOLL-RAND 7RLMC1 20 - 110 inch-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1/4 "NPT4.027.0Industrial1200 rpmIn linie5 / 16 "€3,154.82
Șurubelniță cu aer INGERSOLL-RAND 7RAMC1 20 până la 110 inch-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1/4 "NPT4.027.0Industrial1000 rpmPistol5 / 16 "€3,592.26
INGERSOLL-RAND 5RANP1 Surubelnita cu aer de 39 la 70 inch-lb. | AD3CQU 3Y532 5RANP18"1/4 "NPT4.017.0Industrial900 rpmPistol1 / 4 "€1,389.46
Surubelnita cu aer INGERSOLL-RAND 5RALP1 de 19 la 35 inch-lb. | AD3CQW 3Y536 5RALP17.25 "1/4 "NPT4.017.0Industrial2000 rpmPistol1 / 4 "€1,352.21
Surubelnita cu aer INGERSOLL-RAND 5RALC1 de 13 la 35 inch-lb. | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1/4 "NPT4.017.0Industrial2000 rpmPistol1 / 4 "€1,425.28
INGERSOLL-RAND 1RPNS1 Șurubelniță cu aer, mâner acoperit, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI | AD3FKJ 3YU84 1RPNS18.75 "1/8 "NPT2.013.0Industrial1000 rpmIn linie1 / 4 "€1,925.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 5RLNC1 Șurubelniță cu aer de 13 până la 75 inch-lb.
€1,585.72 /unitate