Secvențiale

Filtru

WHITE-RODGERS -

Secvențiere electrice

StilModelPreț (ex. TVA)
A24A34-3€29.49
RFQ
B24A34-6€52.58
RFQ
APPROVED VENDOR -

Comutator de secvențial electric

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A6UEE41-1/2 "2.5 "1.75 "€38.64
B6UEE71-5/8 "1.875 "2"€46.64
C6UEE51-5/8 "1.5 "1.62 "€39.31
C6UEE61-5/8 "1.5 "1.62 "€39.31
D6UEE81-5/8 "1.875 "2"€46.37
E6UEE92"1.875 "3.25 "€81.99
SUPCO -

Sequencer Număr de comutatoare 3 1-110 sec

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Q105AB9UKZ€73.31
APPROVED VENDOR -

Secvențiator electric 4 comutator 1-110 sec

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6UEF0AF2HYK€91.41

Secvențiale

Supco Secvențierele oferă un control rapid sau întârziat al secvențelor de pornire și oprire în sistemele de încălzire electrice, ulei sau gaz. Ele sunt pornite precum și oprite la 1-110 secunde cu ajutorul unui circuit de control de 24 volți. Aceste secvențiere listate UL și certificate CSA au o întârziere de cinci secunde între fiecare etapă ulterioară, atunci când nu funcționează împreună. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste secvențiere electrice pentru cuptoare, disponibile cu înălțimi de 1.5, 1.875 și 2.5 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?