Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6UEF0 Sequencer electric 4 Comutator 1-110 sec | AF2HYK

APPROVED VENDOR 6UEF0 Sequencer electric 4 Comutator 1-110 sec

În stoc
Articol: AF2HYK Model: 6UEF0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€91.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSequencer electric
Volți de control24
Adâncime2"
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC7
Înălţime1.875 "
Amplificatoare rotor blocate @ 240V42
Numărul de comutatoare4
TipBandă de căldură și / sau ventilator de suflare în pompe de căldură și cuptoare electrice
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Aux. Timp de oprire (sec.) (1 la 110)
    • Aux. Timp de pornire (sec.) (1 la 110)
    • Timp de oprire principal (sec.) (1 la 110)
    • Timp de pornire principal (sec.) (1 la 110)
    • Număr de temporizări (2)
    • Timp de oprire (secunde) (1 până la 110)
    • La timp (secunde) (de la 1 la 110)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Amperi rezistivi @ 240V (30)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEF0 Sequencer electric 4 Comutator 1-110 sec
€91.42 /unitate