Cutii de siguranță tip II

Filtru

JOBOX -

Canistre de tip II

StilModelCapacitateMaterialCuloriPreț (ex. TVA)
A8229902 gal.OţelRoșu€237.68
RFQ
B822990Y2 gal.OţelGalben€254.47
RFQ
B825990Y5 gal.OţelGalben€260.08
RFQ
A8259905 gal.OţelRoșu€243.29
RFQ
EAGLE -

Cană de siguranță DOT tip II

StilModelCuloriFurtun exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A1215Roșu7 / 8 "€684.75
A1215-SX5Roșu5 / 8 "€577.27
B1215YGalben7 / 8 "€586.69
C1215Y-SX5Galben5 / 8 "€858.85
RFQ
EAGLE -

Cană de siguranță tip II

Cutiile de siguranță Eagle de tip 2 sunt concepute pentru a preveni exploziile în timpul distribuirii lichidelor și sunt ideale pentru depozitarea și transferul motorinei, benzinei, combustibililor și kerosenului. Aceste cutii metalice din oțel galvanizat sunt dotate cu interblocare dublă fără cusături sudate pentru etanșare etanșă și dispozitive de oprire a flăcării în deschideri pentru umplere și un gura de turnare de 12 inchi pentru umplere și distribuire în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de cutii de siguranță disponibile în culori roșu, galben, albastru și verde, cu capacități de până la 5 galoane. Raptor Supplies.

StilModelGreutateCapacitateCuloriÎnălţimeFurtun exterior Dia.ArticolLungimeFolosit pentruPreț (ex. TVA)
AU2-26-SY-2 gal.Galben9.5 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II11.25 "Diesel€259.75
BU226SEURO-----Cană de siguranță tip II--€136.81
RFQ
BU251SYEURO-----Cană de siguranță tip II--€146.04
RFQ
BU211SX5Y-----Cană de siguranță tip II--€209.40
BU211SX5G-----Cană de siguranță tip II--€209.40
BU211SX5B-----Cană de siguranță tip II--€209.40
BU211SB-----Cană de siguranță tip II--€209.40
CU2-26SB-2 gal.Albastru9.5 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II11.25 "petrol lampant€259.75
DU2-51-SB-5 gal.Albastru15.875 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-petrol lampant€246.62
EU251SX5-5 gal.Roșu16 "-Canistră de benzină16 "-€218.84
FU2-51-SY-5 gal.Galben15.875 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-Diesel€235.82
BU211SY-----Cană de siguranță tip II--€209.40
BU211SG-----Cană de siguranță tip II--€209.40
B1215SX5Y-----Cană de siguranță DOT tip II--€586.69
BU226SYEURO-----Cană de siguranță tip II--€144.48
RFQ
BU251SEURO-----Cană de siguranță tip II--€139.81
RFQ
GU2-51S-5 galRoșu15.875 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-Inflamabile€223.02
HU2-26S-2 galRoșu9.5 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II11.25 "Inflamabile€253.37
IU2-11-SX57 lbs.1 gal.Roșu7.25 "5 / 8 "Cană de siguranță tip II-Inflamabile€206.14
JU2-11-S7 lbs.1 gal.Roșu7.25 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-Inflamabile€186.28
KU2-26-SG8 lb.2.5 gal.Verde9.5 "7 / 8 "Cană de siguranță tip II-combustibili€214.04
LU2-26-SX58 lb.2.5 gal.Roșu9.5 "5 / 8 "Cană de siguranță tip II-Inflamabile€189.26
MU2-26-SX5B8 lb.2.5 gal.Albastru9.5 "5 / 8 "Cană de siguranță tip II-petrol lampant€214.04
NU2-26-SX5Y8 lb.2.5 gal.Galben9.5 "5 / 8 "Cană de siguranță tip II-Diesel€214.04
KU2-26-SX5G8 lb.2.5 gal.Verde9.5 "5 / 8 "Cană de siguranță tip II-combustibili€214.04
JUSTRITE -

Cutii de siguranță DOT din seria AccuFlow pentru substanțe inflamabile, roșii

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A73251302.5 gal.12.7 "1"€673.54
B73251202.5 gal.12.7 "0.625 "€636.47
C73501105 gal.18.52 "0.625 "€673.70
D73501305 gal.18.52 "1"€644.56
JUSTRITE -

Seria AccuFlow Tip II Cutii de siguranță pentru uleiuri, verde

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€230.85
B72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€222.77
C72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€243.05
C72254302.5 gal.12 "1"11.75 "€240.43
D72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€248.83
E72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€231.74
JUSTRITE -

Seria AccuFlow Tip II Cutii de siguranță pentru substanțe inflamabile, roșii

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€243.24
B72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€232.42
C72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€233.98
C72251202.5 gal.12 "0.625 "-€196.84
D72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€191.64
D72501305 gal.17.5 "1"11.75 "€246.25
JUSTRITE -

Cutii de siguranță DOT din seria AccuFlow pentru motorine, galbene

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A73252302.5 gal.12.7 "1"€723.57
B73252202.5 gal.12.7 "0.625 "€665.47
C73502305 gal.18.52 "1"€682.81
D73502105 gal.18.52 "0.625 "€671.86
JUSTRITE -

Seria AccuFlow Tip II Cutii de siguranță pentru keroseni, albastre

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€236.57
B72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€237.55
C72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€245.41
C72253302.5 gal.12 "1"11.75 "€241.05
D72503305 gal.17.5 "1"11.75 "€246.03
D72503205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€200.16
JUSTRITE -

Seria AccuFlow Tip II Doze de siguranță pentru motorine, galbene

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€238.39
B72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€238.89
C72252302.5 gal.12 "1"11.75 "€245.67
C72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€262.69
D72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€241.43
D72502305 gal.17.5 "1"11.75 "€253.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?