JUSTRITE 7225230 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch, tip II, înălțime de 12 inchi, galben | AD2DTG JCN7225230, 7225230Z

JUSTRITE 7225230 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch, tip II, înălțime de 12 inchi, galben

În stoc
Element: AD2DTG Model: 7225230Ref. cruce: JCN7225230, 7225230Z

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€245.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCană de siguranță tip II
Capacitate2.5 gal.
CuloriGalben
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.68 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime12 "
Lungimea furtunului9"
Furtun exterior Dia.1"
MaterialOţel
În afara Dia.11.75 "
Folosit pentruDiesel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Treceți dincolo de protecție și conformitate cu confortul adăugat AccuFlow? cu Safe-Squeeze? declanșator pentru turnare sigură și controlată. Distribuitorul patentat Justrite și controlul proporțional al fluxului Safe-Squeeze? declanșatorul vă oferă mijloacele de a regla debitul atunci când manipulați lichide inflamabile. Portul de umplere cu maneta de ridicare ergonomică facilitează umplerea. Furtun metalic flexibil cu lungimea de 9" (229 mm) ajută la controlul turnării în deschideri mici. Fabricat din oțel acoperit de calitate superioară, fiecare cutie este testată la presiune pentru a asigura calitatea. Finisajul dur cu vopsea pulbere rezistă substanțelor chimice și face față cerințelor. de utilizare riguroasă. Dispozitivul de oprire a flăcării din oțel inoxidabil echipat în toate dozele de siguranță Justrite disipează căldura pentru a opri aprinderea fulgerului. Capacul etanșat are o reducere automată a presiunii pozitive care se aerisește între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) pentru a proteja împotriva exploziei. ID mare etichetă zone oferă spațiu de scriere pentru a identifica conținutul, locația departamentului sau numele de utilizator individual. Toate dimensiunile de cutii au o capacitate suplimentară pentru adăugarea de ulei de motor în doi timpi sau alți aditivi. Pârghia de ridicare ergonomică deschide larg duza cu închidere automată pentru umplere ușoară. Dispozitivul de oprire a flăcării din oțel inoxidabil de lungime disipă căldura și permite o introducere mai adâncă și sigură a duzei la umplere.Experimentați beneficiile cutiilor de siguranță tip II AccuFlow™ de la Justrite, disponibile în mai multe culori și potrivite pentru depozitarea lichidelor inflamabile. Acest lucru ajută la identificarea anumitor lichide și evită erorile costisitoare atunci când se utilizează mai mult de un lichid la un loc de muncă. Certificate de FM și UL/ULC, cutiile de siguranță Justrite îndeplinesc, de asemenea, cerințele OSHA și NFPA și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Codarea culorilor evită accidentele
  • Dispozitivul de oprire a flăcării din inoxidabil previne aprinderea retroactivă
  • Safe-Squeeze ușor de utilizat? declanșator pentru turnare controlată
  • Două deschideri; unul pentru turnare țintită, unul cu pârghie de ridicare proiectată ergonomic pentru umplere ușoară
  • Aprobat de FM, UL/ULC și TUV; îndeplinește, de asemenea, cerințele OSHA și NFPA

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț
JUSTRITE 7225220 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inchi, tip II, înălțime de 12 inchi, galben | AA4ZZG 13M481 72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€262.69
JUSTRITE 7250220 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, înălțime de 17-1/2 inch, galben | AA4ZZM 13M486 72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€241.43
JUSTRITE 7210220 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inch, tip II, înălțime de 10-1/2 inch, galben | AD2DTV JCN7210220, 7210220Z 72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€238.39
JUSTRITE 7220220 Bidon de siguranță, furtun metalic de 5/8 inchi, tip II, înălțime de 13-1/4 inci, galben | AD2DTY JCN7220220, 7220220Z 72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€238.89
JUSTRITE 7250230 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch, tip II, înălțime de 17-1/2 inch, galben | AE4AJF JCN7250230, 7250230Z 72502305 gal.17.5 "1"11.75 "€253.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7225230 Bidon de siguranță, furtun metalic de 1 inch, tip II, înălțime de 12 inchi, galben
€245.67 /unitate