EXAIR Seturi de cuțite cu aer de înaltă eficiență, intrare FNPT de 1/4 inch


Filtru
Max. dBA: 64 la 80 PSI , Tip: Eficiență ridicată, scop general , Presiune de lucru: 80 la 250 PSI
StilModelconsum de aerMaterialMax. Temp.Numărul de intrăriAdâncimea totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
110203
8.7 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "3"€801.08
B
110203SS
8.7 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "3"€1,092.23
A
110206
17.4 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "6"€856.22
B
110206SS
17.4 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "6"€1,248.17
B
110209SS
26.1 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "9"€1,530.30
A
110209
26.1 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "9"€965.04
B
110212SS
34.8 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "12 "€1,606.77
A
110212
34.8 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "12 "€1,004.93
A
110218
52.2 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "18 "€1,237.64
B
110218SS
52.2 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "18 "€1,982.41
A
110224
69.6 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "24 "€1,406.98
B
110224SS
69.6 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "24 "€2,339.93
A
110230
87.0 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "30 "€1,698.23
B
110230SS
87.0 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "30 "€2,822.92
B
110236SS
104.4 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "36 "€3,241.78
A
110236
104.4 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "36 "€1,943.23
A
110242
121.8 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "42 "€2,211.34
B
110242SS
121.8 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "42 "€3,568.04
B
110248SS
139.2 scfmOţel inoxidabil800 F51.44 "1.03 "48 "€4,095.66
A
110248
139.2 scfmAluminiu180 F51.75 "1.44 "48 "€2,468.72
B
110254SS
156 scfmOţel inoxidabil800 F51.44 "1.03 "54 "€4,932.41
A
110254
156 scfmAluminiu180 F51.75 "1.44 "54 "€2,768.02

Seturi de cuțite cu aer de înaltă eficiență, intrare FNPT de 1/4 inch

Seturile de cuțite de aer Exair sunt utilizate pentru a îmbunătăți mecanismul de lucru al cuțitelor de aer pentru aplicații de curățare, uscare, răcire sau suflare. Aceste kituri includ un super cuțit de aer, un set de lame, separator de filtru și un regulator de presiune. Cuțitele super-aer sunt folosite pentru a furniza o perdea de aer silențioasă și puternică pe toată lungimea pentru o eficiență maximă. Setul de lame permite creșterea / scăderea forței și volumului atât a aerului consumat, cât și a fluxului de aer de ieșire. Filtrele separatoare sunt ideale pentru separarea apei, murdăriei și calcarului din aerul comprimat și menținând curățarea ieșirii, în timp ce regulatoarele de presiune (cu cuplaj) reglează presiunea necesară la punctul de utilizare și eliberează presiunile nejustificate asupra fitingurilor, furtunurilor și uneltelor. Toate modelele sunt conforme cu CE și sunt disponibile în lățimi totale cuprinse între 3 și 54 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?