Cuțite de aer

Filtru

<p>Air knives are ideal for delivering high-pressure laminar flow of air by producing high compression ratio. They can be used to blow away debris, dust and other contaminants from surfaces, such as in machinery and conveyor systems. </p>
EXAIR -

Cuțite compacte de aer, dBA, admisie de 1/4 inch

Cuțitele de aer standard Exair sunt potrivite pentru răcirea, uscarea părților sau răcirea pieselor sau articolelor, pe măsură ce se deplasează de-a lungul sistemului de transport. Aceste cuțite de aer utilizează efectul coanda pentru a crea mișcarea aerului în împrejurimile lor și pentru a oferi o foaie uniformă de flux de aer laminar pe toată lungimea cu o forță de lovire puternică. Acestea sunt proiectate pentru a reduce semnificativ utilizarea aerului comprimat și pentru a reduce nivelul de zgomot cu până la 10 dBA, în comparație cu alte dispozitive de suflare „de casă”. Aceste unități sunt construite din material aluminiu/oțel inoxidabil pentru rezistență maximă la coroziune și sunt ușor de instalat. Variantele sunt disponibile cu rate de consum de aer cuprinse între 8.7 și 156 SCFM.

StilModelconsum de aerMaterialMax. Temp.Numărul de intrăriAdâncimea totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A110003SS8.7 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "3"€667.73
B1100038.7 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "3"€407.78
A110006SS17.4 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "6"€825.92
B11000617.4 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "6"€469.97
A110009SS26.1 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "9"€1,125.30
B11000926.1 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "9"€586.48
A110012SS34.8 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "12 "€1,196.95
B11001234.8 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "12 "€612.75
B11001852.2 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "18 "€787.12
A110018SS52.2 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "18 "€1,473.62
A110024SS69.6 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "24 "€1,741.38
B11002469.6 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "24 "€926.31
A110030SS87.0 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "30 "€2,207.83
B11003087.0 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "30 "€1,153.92
A110036SS104.4 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "36 "€2,615.12
B110036104.4 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "36 "€1,413.42
A110042SS121.8 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "42 "€3,155.35
B110042121.8 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "42 "€1,690.75
A110048SS139.2 scfmOţel inoxidabil800 F51.44 "1.03 "48 "€3,710.62
B110048139.2 scfmAluminiu180 F51.75 "1.44 "48 "€1,939.40
A110054SS156 scfmOţel inoxidabil800 F51.44 "1.03 "54 "€4,023.59
EXAIR -

Seturi de cuțite cu aer de înaltă eficiență, intrare FNPT de 1/4 inch

Seturile de cuțite de aer Exair sunt utilizate pentru a îmbunătăți mecanismul de lucru al cuțitelor de aer pentru aplicații de curățare, uscare, răcire sau suflare. Aceste kituri includ un super cuțit de aer, un set de lame, separator de filtru și un regulator de presiune. Cuțitele super-aer sunt folosite pentru a furniza o perdea de aer silențioasă și puternică pe toată lungimea pentru o eficiență maximă. Setul de lame permite creșterea / scăderea forței și volumului atât a aerului consumat, cât și a fluxului de aer de ieșire. Filtrele separatoare sunt ideale pentru separarea apei, murdăriei și calcarului din aerul comprimat și menținând curățarea ieșirii, în timp ce regulatoarele de presiune (cu cuplaj) reglează presiunea necesară la punctul de utilizare și eliberează presiunile nejustificate asupra fitingurilor, furtunurilor și uneltelor. Toate modelele sunt conforme cu CE și sunt disponibile în lățimi totale cuprinse între 3 și 54 de inci.

StilModelconsum de aerMaterialMax. Temp.Numărul de intrăriAdâncimea totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A1102038.7 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "3"€831.89
B110203SS8.7 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "3"€1,133.25
B110206SS17.4 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "6"€1,294.85
A11020617.4 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "6"€889.16
A11020926.1 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "9"€1,001.65
B110209SS26.1 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "9"€1,588.28
B110212SS34.8 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "12 "€1,667.88
A11021234.8 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "12 "€1,043.37
A11021852.2 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "18 "€1,284.65
B110218SS52.2 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "18 "€2,057.30
B110224SS69.6 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "24 "€2,428.47
A11022469.6 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "24 "€1,460.39
B110230SS87.0 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "30 "€2,929.26
A11023087.0 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "30 "€1,762.76
B110236SS104.4 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "36 "€3,363.16
A110236104.4 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "36 "€2,016.76
B110242SS121.8 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "42 "€3,701.46
A110242121.8 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "42 "€2,294.05
B110248SS139.2 scfmOţel inoxidabil800 F51.44 "1.03 "48 "€4,249.62
A110248139.2 scfmAluminiu180 F51.75 "1.44 "48 "€2,561.52
A110254156 scfmAluminiu180 F51.75 "1.44 "54 "€2,872.63
B110254SS156 scfmOţel inoxidabil800 F51.44 "1.03 "54 "€5,117.64
StilModelconsum de aerÎn interiorul Dia.Max. dBAÎn afara Dia.TipPreț (ex. TVA)
A240013.9 scfm0.500 "64 la 80 PSI3-1/4 "Scop general€599.36
A240119.1 scfm1"64 la 80 PSI3.75 "Scop general€708.07
A240229.5 scfm2"64 la 80 PSI4.75 "Scop general€934.09
A240339.8 scfm3"79 la 80 PSI5.75 "Eficiență ridicată, scop general€1,515.33
A240450.2 scfm4"81 la 80 PSI6.75 "Eficiență ridicată, scop general€2,096.72
EXAIR -

Cuțite de aer

StilModelPreț (ex. TVA)
A112036€2,450.87
A112018€1,550.07
A112048€3,105.24
A112012€1,310.84
A112030€2,104.88
A112006€1,066.06
B110084€3,850.04
StilModelconsum de aerÎn interiorul Dia.Max. dBAÎn afara Dia.TipPreț (ex. TVA)
A245013.9 scfm0.500 "64 la 80 PSI3-1/4 "Scop general€1,024.83
A245119.1 scfm1"64 la 80 PSI3.75 "Scop general€1,079.59
A245229.5 scfm2"64 la 80 PSI4.75 "Scop general€1,330.83
A245339.8 scfm3"79 la 80 PSI5.75 "Eficiență ridicată, scop general€1,642.71
A245450.2 scfm4"81 la 80 PSI6.75 "Eficiență ridicată, scop general€2,465.17
EXAIR -

Cuțit de aer 1/4 inch Npt 54 inch lungime aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10054AE9GCQ€2,266.49

Cuțite de aer

Alegeți dintr-o gamă largă de cuțite de aer, șervețele de aer, cuțite de aer pentru eliminarea statică și kituri de la Exair și Furnizori aprobați. Cuțitele de aer sunt proiectate pentru a produce un flux laminar de aer de înaltă presiune, producând un raport de compresie excelent. Sunt ideale pentru utilizarea în sistemele de răcire, eliminarea lichidelor și reziduurilor din produse și aplicații pe liniile transportoare. Exair's Cuțitele super-aer oferă un flux uniform de fluidizare, cu un raport de compresie de 40:1 și intrare de aer variind de la 8.7 la 156 SCFM, producând astfel o lovitură puternică. Acestea au corpuri din aluminiu sau oțel inoxidabil pentru a gestiona rapoartele mari de compresie și 4 până la 5 orificii de admisie pentru admisia aerului. În funcție de material, pot face față la temperaturi ale fluxului de aer de până la 800 de grade F. Șervețelele de aer de la Exair sunt o formă inelară de cuțite de aer și sunt concepute pentru a servi ca un sistem eficient de suflare. Aceste șervețele de aer sunt dotate cu corpuri din aluminiu cu porturi de intrare NPT de 1/4 inch și diametre inele variind de la 0.5 la 4 inci. Aceste șervețele de aer și cuțite sunt oferite în plus în seturi.

Întrebări Frecvente

Cum controlez presiunea aerului și debitul unui cuțit de aer?

  • Presiunea aerului și debitul pot fi controlate folosind diverse metode, în funcție de cuțitul de aer specific și de aplicarea acestuia.
  • Some common methods include using a regulator, compressor and a filter for controlling the air pressure and using a restriction orifice or a valve to control the air flow.

Câtă presiune ar trebui folosită pe aceste cuțite de aer?

250 PSIG.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?