Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de ștergere a aerului EXAIR 2452 1/4 inch Npt 2 inch Id Aluminiu | AD8NEQ 4LCH7

EXAIR 2452 Kit de ștergere a aerului 1/4 inch Npt 2 inch Id Aluminiu

În stoc
Element: AD8NEQ Model: 2452Crucea Ref: 4LCH7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,330.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de ștergere cu aer
(F) Intrare NPT1 / 4 "
consum de aer29.5 scfm
Lățimea slotului de aer (inch)0.002
În interiorul Dia.2"
MaterialAluminiu
Max. dBA64 la 80 PSI
Max. Temp.400 F
Numărul de intrări1
În afara Dia.4.75 "
Adâncimea totală1.13 "
TipScop general
Presiune de lucru80 la 250 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerÎn interiorul Dia.Max. dBAÎn afara Dia.TipPreț
Kit de ștergere a aerului EXAIR 2450 1/4 inch Npt 0.5 inch Id Aluminiu | AD8NEL 4LCH3 245013.9 scfm0.500 "64 la 80 PSI3-1/4 "Scop general€1,024.83
Kit de ștergere a aerului EXAIR 2451 1/4 inch Npt 1 inch Id Aluminiu | AD8NEN 4LCH5 245119.1 scfm1"64 la 80 PSI3.75 "Scop general€1,079.59
Kit de ștergere a aerului EXAIR 2453 1/4 inch Npt 3 inch diametru aluminiu | AE9GCY 6JJN2 245339.8 scfm3"79 la 80 PSI5.75 "Eficiență ridicată, scop general€1,642.71
Kit de ștergere a aerului EXAIR 2454 1/4 inch Npt 4 inch diametru aluminiu | AE9GDA 6JJN4 245450.2 scfm4"81 la 80 PSI6.75 "Eficiență ridicată, scop general€2,465.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 2452 Kit de ștergere a aerului 1/4 inch Npt 2 inch Id Aluminiu
€1,330.83 /unitate