Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 10054 Air Knife 1/4 inch Npt 54 inch lungime aluminiu | AE9GCQ 6JJL5

EXAIR 10054 Cuțit de aer 1/4 inch Npt 54 inch lungime aluminiu

În stoc
Articol: AE9GCQ Model: 10054Crucea Ref: 6JJL5
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
€2,184.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit de aer
(F) Intrare NPT1 / 4 "
consum de aer156 scfm
Spațiul slotului de aer (în.)0.002
Lățimea slotului de aer (inch)54
MaterialAluminiu
Max. dBA64 la 80 PSI
Max. Temp.180 F
Numărul de intrări5
Adâncimea totală1.75 "
Grosimea totală1.44 "
Lățimea totală54 "
TipEficiență ridicată, scop general
Presiune de lucru80 la 250 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)137.92
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8479810000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 10054 Cuțit de aer 1/4 inch Npt 54 inch lungime aluminiu
€2,184.49 /unitate