NORTON ABRASIVES Disc de măcinare montat pe placă, 9 inch


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Dimensiunea arborelui: 4-15/16 " , Diametru: 9" , Grosime: 2" , Tip roată: Tip 35
StilModelPietrișRPM maxPreț (ex. TVA)
A
66253049115
462070€1,079.29
B
66253049112
702550€1,030.90

Disc de măcinare montat pe placă, 9 inch

Discurile de șlefuit montate pe placă Norton Abrasives sunt ideale pentru stațiile de lucru pentru șlefuit de banc, unitățile pe piedestal și mașinile de șlefuit de suprafață. Aceste roți de performanță superioară oferă o îndepărtare rapidă a stocului și o durată lungă de viață a roții. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste discuri de șlefuit montate pe placă, disponibile în opțiuni de granulație 46 și 70.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?