NORTON ABRASIVES 66253049112 Disc de șlefuit montat pe placă, cu diametru de 9 inchi, 70 g | AB9GKT 2D167

NORTON ABRASIVES 66253049112 Disc de șlefuit montat pe placă, cu diametru de 9 inchi, 70 g

În stoc
Articol: AB9GKT Model: 66253049112Crucea Ref: 2D167

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,030.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe placă
Material abrazivOxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui4-15/16 "
Tipul obligațiuniiVitrificat
Diametru9"
Pietriș70
RPM max2550
Specificație32A70-JVBEP
Grosime2"
Tip roatăTip 35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.31
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria 32A Vitrium3 (VS3) disc / roată de șlefuit pentru aderență concepute pentru utilizare la mașini de șlefuit pentru aplicații de tăiere abrazivă, șlefuire a suprafețelor / sculelor și aplicații de reascuțire
    • Dispune de abrazive ascuțite și monocristaline din oxid de aluminiu pentru capacitatea de tăiere liberă pe o gamă largă de materiale moi și dure

Variante de produs

ProdusModelPietrișRPM maxPreț
NORTON ABRASIVES 66253049115 Disc de șlefuit montat pe placă, cu diametru de 9 inchi, 46 g | AB9GKU 2D168 66253049115462070€1,079.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253049112 Disc de șlefuit montat pe placă, cu diametru de 9 inchi, 70 g
€1,030.90 /unitate