EXAIR 110036SS Air Knife 1/4 inch Npt 36 inch lungime oțel inoxidabil | AD8NDZ 4LCG1

EXAIR 110036SS Cuțit de aer 1/4 inch Npt 36 inch lungime oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD8NDZ Model: 110036SSRef încrucișat: 4LCG1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,615.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit de aer
(F) Intrare NPT1 / 4 "
consum de aer104.4 scfm
Spațiul slotului de aer (în.)0.002
Lățimea slotului de aer (inch)36
MaterialOţel inoxidabil
Max. dBA64 la 80 PSI
Max. Temp.800 F
Numărul de intrări4
Adâncimea totală1.44 "
Grosimea totală1.03 "
Lățimea totală36 "
TipEficiență ridicată, scop general
Presiune de lucru80 la 250 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.715
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterialMax. Temp.Numărul de intrăriAdâncimea totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț
EXAIR 110003 Air Knife 1/4 inch Npt 3 inch lungime aluminiu | AD8NCH 4LCA8 1100038.7 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "3"€407.78
EXAIR 110003SS Air Knife 1/4 inch Npt 3 inch lungime oțel inoxidabil | AD8NCK 4LCC1 110003SS8.7 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "3"€667.73
EXAIR 110006 Air Knife 1/4 inch Npt 6 inch lungime aluminiu | AD8NCM 4LCC3 11000617.4 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "6"€469.98
EXAIR 110006SS Air Knife 1/4 inch Npt 6 inch lungime oțel inoxidabil | AD8NCP 4LCC5 110006SS17.4 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "6"€825.92
EXAIR 110009 Air Knife 1/4 inch Npt 9 inch lungime aluminiu | AD8NCR 4LCC7 11000926.1 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "9"€586.47
EXAIR 110009SS Air Knife 1/4 inch Npt 9 inch lungime oțel inoxidabil | AD8NCU 4LCC9 110009SS26.1 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "9"€1,125.30
EXAIR 110012 Air Knife 1/4 inch Npt 12 inch Lungime Aluminiu | AD8NCW 4LCD2 11001234.8 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "12 "€612.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 110036SS Cuțit de aer 1/4 inch Npt 36 inch lungime oțel inoxidabil
€2,615.11 /unitate