EXAIR Cuțite compacte de aer, dBA, admisie de 1/4 inch


Filtru
Max. dBA: 64 la 80 PSI , Tip: Eficiență ridicată, scop general , Presiune de lucru: 80 la 250 PSI
StilModelconsum de aerMaterialMax. Temp.Numărul de intrăriAdâncimea totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
110003
8.7 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "3"€393.08
B
110003SS
8.7 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "3"€643.59
B
110006SS
17.4 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "6"€795.25
A
110006
17.4 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "6"€452.92
B
110009SS
26.1 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "9"€1,084.28
A
110009
26.1 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "9"€564.66
B
110012SS
34.8 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "12 "€1,153.68
A
110012
34.8 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "12 "€589.64
A
110018
52.2 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "18 "€757.81
B
110018SS
52.2 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "18 "€1,420.09
B
110024SS
69.6 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "24 "€1,677.68
A
110024
69.6 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "24 "€892.05
B
110030SS
87.0 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "30 "€2,127.28
A
110030
87.0 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "30 "€1,111.64
B
110036SS
104.4 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "36 "€2,519.81
A
110036
104.4 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "36 "€1,362.06
B
110042SS
121.8 scfmOţel inoxidabil800 F41.44 "1.03 "42 "€3,040.69
A
110042
121.8 scfmAluminiu180 F41.75 "1.44 "42 "€1,629.23
A
110048
139.2 scfmAluminiu180 F51.75 "1.44 "48 "€1,868.48
B
110048SS
139.2 scfmOţel inoxidabil800 F51.44 "1.03 "48 "€3,609.20
B
110054SS
156 scfmOţel inoxidabil800 F51.44 "1.03 "54 "€4,023.59

Cuțite compacte de aer, dBA, admisie de 1/4 inch

Cuțitele de aer standard Exair sunt potrivite pentru răcirea, uscarea părților sau răcirea pieselor sau articolelor, pe măsură ce se deplasează de-a lungul sistemului de transport. Aceste cuțite de aer utilizează efectul coanda pentru a crea mișcarea aerului în împrejurimile lor și pentru a oferi o foaie uniformă de flux de aer laminar pe toată lungimea cu o forță de lovire puternică. Acestea sunt proiectate pentru a reduce semnificativ utilizarea aerului comprimat și pentru a reduce nivelul de zgomot cu până la 10 dBA, în comparație cu alte dispozitive de suflare „de casă”. Aceste unități sunt construite din material aluminiu/oțel inoxidabil pentru rezistență maximă la coroziune și sunt ușor de instalat. Variantele sunt disponibile cu rate de consum de aer cuprinse între 8.7 și 156 SCFM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?