Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 963-5000 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch | AH3ZZA 33ZV28

OSG 963-5000 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch

În stoc
Articol: AH3ZZA Model: 963-5000Crucea Ref: 33ZV28

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€104.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii1"
RPM max50,000
Lungime totală6"
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele rotund al nasului
Număr comercialSF-5L6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 963-3750 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/8 inch | AH3ZYZ 33ZV27 963-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SF-3L6€68.87
OSG 963-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZZD 33ZV31 963-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5L6€101.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 963-5000 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch
€104.70 /unitate