OSG

Filtru

prelucrare

Unelte electrice

Sanitar

Scule de mână

Pneumatică

Electrical

Piese metalice

prelucrare Filtru

Unelte de tăiere a mașinilorVezi tot

  • Burghie din carbură

    Include burghie din carbură cu vârf de găurit de 120 și 140 de grade, potrivite pentru utilizarea atât cu metale feroase, cât și cu metale neferoase. Poate ține o muchie ascuțită mai mult decât cobalt sau biți HSS și sunt disponibile în diferite lungimi, lungimi totale și dimensiuni diferite

  • Freze din carbură

    Freze cu bile / carbură / cu rază de colț / pătrate concepute pentru aplicații de profilare, degroșare, crestare și finisare. Constructie din carbura / pudra de metal pentru a rezista la temperaturi excesive. Oferit în diametre cuprinse între 0.5 mm și 1 inch  

  • Mori de cobalt

    Mori cu 1 / 2 / 3 / 4 caneluri capabile să reziste la abraziune și uzură prematură în timp ce îndepărtează așchii din materiale de înaltă rezistență. Poate manipula atât metale feroase, cât și neferoase. Disponibil în lungimi de tăiere de 1, 1.312, 1.625 și 4 inch    

  • Burghie alimentate cu lichid de răcire

    Proiectat pentru găurirea din oțel, plastic rezistent la abraziv, fontă răcită și maleabilă și materiale neferoase ușoare și grele. Caracteristică construcție din carbură pentru reducerea sarcinii pe mașinile de prelucrat lemnul. Oferit în opțiunile de finisare TiAlN și WD1  

  • stante

    Matrice rotunde reglabile din oțel rapid / oțel carbon, ideale pentru tăierea filetelor externe la dreapta. Constă dintr-o fantă pe circumferință și un șurub de reglare pentru a ajuta la tăierea firelor de dimensiuni mici. Dispune de filete metrice / UNC / UNF și sunt disponibile în diferite grosimi și diametre exterioare

  • Seturi de burghie și atingere
  • Burghie extra lungi
  • Freze de oțel de mare viteză
  • Burghie de lungime Jobber

    Burghii de găurit/buton ideal pentru găurirea materialelor extrem de dure, cum ar fi oțel inoxidabil, fontă, titan, alamă și aliaje pe bază de nichel. Oferă un echilibru excelent de precizie și rezistență. Disponibil în dimensiuni cuprinse între 2.5 și 13.5 mm  

  • Rutare Mori End

    Routere de compresie cu capăt pătrat cu microgranule C2, potrivite pentru utilizare cu grafit și polimeri armați cu fibră de sticlă și carbon. Caracteristică construcție din carbură și unghiuri elice de 15 / 30 de grade. Constă din 4 sau 10 caneluri și sunt disponibile cu diametre de tijă de 1/4 sau 1/8 inch

  • Burghie de lungime a mașinii cu șurub

    Burghie de mare viteză din oțel/carbură solidă pentru mașină de găurit cu șurub cu design cu patru fațete / R subțiere pentru a oferi rigiditate și a reduce deformarea. Disponibil în diferite diametre de tijă, dimensiuni metrice și lungimi de caneluri

  • Găurind burghie
  • Burghie de lungime conică

    Ideal pentru găurire drepte adânci în zonele în care este necesară o rază suplimentară. Facilitează evacuarea eficientă a așchiilor și prezintă un design punct de subțiere R / X și construcție HSS-cobalt

  • burghiu de filetat

    Robineți cu filet OSG care utilizează un canel elicoidal, făcându-le astfel ideale pentru aplicații cu orificii oarbe și filetare exterioară. Disponibil în stiluri de fund, deformare, dop, țeavă, canelut, țeavă și filet conic

  • Mori de fire

    Freze cu filet din carbură cu 3 / 4 / 5 caneluri potrivite pentru crearea de filete interne sau externe. Disponibil în diferite dimensiuni, diametre de tăiere și diametre de tijă

Consumabile pentru prelucrareVezi tot

  • Freze din carbură

    Ideal pentru finisarea suprafețelor de restaurare, găurirea obturațiilor vechi, excavarea și pregătirea cavităților și îndepărtarea dinților impactați. Dispune de o viteză de rotație maximă de 90000 rpm și sunt disponibile în diferite diametre de tăietor, lungimi totale, forme și dimensiuni de tijă

  • Alezatoare

Inserturi indexabileVezi tot

  • Inserti de frezare

    Plăcuțe de frezat cu diamant NK1010 / NK2020 concepute pentru a fi utilizate cu mașinile de găurit multifuncționale Hy-Pro Carb. Disponibil în stilul de montare cu știfturi excentric

  • Întoarcerea inserțiilor

Despre OSG

OSG este un producător de frunte de înaltă calitate pentru filetare, găurire, frezare și unelte de tăiere indexabile. Catalogul OSG Tools include o gamă de burghie, freze din carbură, freze, matrițe, inserții de frezat, calibre, robinete, freze cu filet și mașini de formare a metalelor. Gama vastă de scule de tăiere avansate a companiei, supuse proceselor metalurgice de ultimă generație și tratamentelor de suprafață brevetate pentru durabilitate și productivitate sporite, găsesc aplicații în industria aerospațială, medicală, auto, energie și matrițe.
Frezele din carbură OSG sunt potrivite pentru frezarea cu traseu, frezarea frontală, frezarea formelor, frezarea profilului și aplicațiile de plonjare. Sunt disponibile în stiluri pătrate, cu vârf sferic, cu rază de colț și capete de teșire a colțului; Dimensiuni SAE și metrice; și în diferite grade și diametre. De asemenea, puteți alege dintr-o gamă largă de vârfuri spiralate, caneluri spiralate, ulei, țevi, filet și robinete OSG drepte pentru tăierea filetelor de șuruburi de diferite dimensiuni. Aceste robinete de calitate sunt oferite într-o varietate de materiale și limite de diametru.

Produse exclusive pentru marcă