DWYER INSTRUMENTS Emițătoare de umiditate / temperatură din seria RHP
Filtru
Goliți toate
A
B
C
Certificat de calibrare: NIST , Dimensiunea conexiunii: 1 / 2 " , Tipul conexiunii: NPS , Tip de afișare: LCD , Conexiune electrica: Terminal cu șurub , Material carcasă: Policarbonat , Evaluare incintă: IP 66 , Temp. Precizia senzorului: -/+ 0.9 grade. F @ 77 de grade. F , Temp. Interval senzor: -20 Deg. până la 140 de grade. F , Curent de ieșire: 4 la 20 mA , Tensiune de ieșire: 0 până la 10V DC , Interval de umiditate relativă: 0 la 100% RH , Timp de raspuns: 15 sec. , Senzor RH: Polimer de capacitate , RTD Temp. Precizia senzorului: -/+ 0.54 grade. F @ 32 de grade. F , Tip senzor: RTD sau Termistor , Temp. termistor. Precizia senzorului: -/+ 0.36 grade. F @ 77 de grade. F , Temp. termistor. Interval senzor: -40 Deg. până la 140 de grade. F