Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D1F Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8EUY 6CTL7

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D1F Traductor de umiditate / temperatură, -40 până la 140 grade F

În stoc
Articol: AE8EUY Model: RHP-3D1FCrucea Ref: 6CTL7
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
€290.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de umiditate / temperatură
Certificat de calibrareNIST
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPS
Conexiune electricaTerminal cu șurub
Carcasă MaterialPolicarbonat
Evaluarea incinteiIP 66
Gap Temp. Precizia senzorului-/+ 0.9 grade. F @ 77 de grade. F
Gap Temp. Gama senzorului-20 Deg. până la 140 de grade. F
Precizia umidității-/+ 3%
Histerezis-/+ 1%
Tip montareConductă
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 35V DC
Sonda Dia.27 / 50 "
Lungimea sondei9"
Gama de umiditate relativă0 la 100% RH
Repetabilitate-/+ 0.1% Tipic
Timp De Raspuns15 sec.
Senzor RHPolimer de capacitate
RTD Temp. Precizia senzorului-/+ 0.54 grade. F @ 32 de grade. F
RTD Temp. Gama senzorului-40 Deg. până la 140 de grade. F
Tip senzorRTD sau Termistor
Temp. termistor. Precizia senzorului-/+ 0.36 grade. F @ 77 de grade. F
Temp. termistor. Gama senzorului-40 Deg. până la 140 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS9025801000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTip montareNecesar de energieSonda Dia.Lungimea sondeiPreț
Traductor de umiditate DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD, 10 până la 35vdc | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCDTraductor de umiditatePerete10 până la 35V DC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 traductor de umiditate, 10 la 35vdc | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10Traductor de umiditateSuprafață10 până la 35V DC1 3 / 25 "3"€231.57
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 Traductor de umiditate/temperatură, de la -20 la 140 de grade F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11Traductor de umiditate / temperaturăSuprafață10 până la 35V DC1 3 / 25 "3"€260.11
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 traductor de umiditate, 15 până la 35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20Traductor de umiditateSuprafață15 până la 35 V DC, 15 până la 29 V AC1 3 / 25 "3"€267.07
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 Traductor de umiditate/temperatură, de la -20 la 140 de grade F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22Traductor de umiditate / temperaturăSuprafață15 până la 35 V DC, 15 până la 29 V AC1 3 / 25 "3"€252.21
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1ATraductor de umiditate / temperaturăSuprafață10 până la 35V DC1 3 / 25 "3"€246.88
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BTraductor de umiditate / temperaturăSuprafață10 până la 35V DC1 3 / 25 "3"€275.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D1F Traductor de umiditate / temperatură, -40 până la 140 grade F
€290.23 /unitate