Reglementarea tensiunii

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Varistor cu oxid de metal, protejat termic, 150 V, 50 kA, cabluri scurte, 500 buc.
Cod produs: CH4QPU
Model: 150TPMOVSL
Vezi detalii
Varistor cu oxid de metal, protejat termic, 550 V, 50 kA, cabluri standard
Cod produs: CH4RDQ
Model: 550TPMOV
Vezi detalii
Dispozitiv de protecție la supratensiune, conectabil, 277V, 75kA, 1 poli
Cod produs: CH6BRL
Model: STP277P07M
Vezi detalii
Dispozitiv de protecție la supratensiune, trifazat, 120/208 Vac Wye
Cod produs: CU2WZC
Model: TPS3C1115D2
€3,236.60 /unitate
Adauga in cos
Dispozitiv de protecție la supratensiune, trifazat, 120/240VAC High Leg Delta
Cod produs: CU2WZP
Model: TPS3B12100X02
€4,726.28 /unitate
Adauga in cos
Dispozitiv de protecție la supratensiune, tip 1, 240/120V, 300kA
Cod produs: CH6BZC
Model: STZ240S30BXT
Vezi detalii
Dispozitiv de protecție la supratensiune, tip 1, 240 V, 450 kA
Cod produs: CH6BYJ
Model: STZ240D45BQ
Vezi detalii
Dispozitiv de protecție la supratensiune, tip 1, 240 V, 50 kA
Cod produs: CH6BUP
Model: STXR240D05A
Vezi detalii
Dispozitiv de protecție la supratensiune, tip 1, 480/277V, 50kA
Cod produs: CH6BVD
Model: STXR480Y05AN
Vezi detalii
Protector de supratensiune Filtru șină din 1p 25ka
Cod produs: AA8QBX
Model: STFV15024L
€1,954.14 /unitate
Adauga in cos
Siguranță pentru suprimarea supratensiunii, 600V, 80kA
Cod produs: CH6CQR
Model: VSP80
Vezi detalii
UPS System Line Interactive Tower 2.2kVA
Cod produs: AH6VRB
Model: SMARTINT2200VS
€2,349.36 /unitate
Adauga in cos
12...4243

Reglementarea tensiunii

Dispozitivele de reglare a tensiunii asigură că echipamentul dumneavoastră scump nu este deteriorat de supratensiuni sau fluctuații. În epoca actuală, aproape fiecare afacere are computere scumpe și alte astfel de echipamente pe care trebuie să le protejeze. Chiar și electrocasnicele sunt o investiție grea și au nevoie de protecție. Raptor Supplies vă oferă o gamă întreagă de dispozitive de reglare a tensiunii pentru a vă asigura că investiția nu va fi irosită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?