BUSSMANN Suporturi de siguranțe


Filtru
StilModelAdâncimeEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiTip siguranțăPreț (ex. TVA)
A
CM20CF
-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€338.11
B
CM30CF
-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€359.44
C
OPM-1038
-600 VAC30În siguranță pentru degete13 / 32 "D1.5 "Pitic€1,134.67
D
HRJ
-32 VAC20Baionetă0.25 "F1.25 "Sticlă și ceramică€17.20
E
HPG
-600 VAC30NU SE APLICĂ0.41 "D1.5 "Pitic€30.17
F
CM100CF
-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€427.59
G
HHN
0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-€14.48
H
H] HK
0.56 "32 VAC20NU SE APLICĂ0.25 "-1.25 "-€12.75
I
HHL
0.59 "NU SE APLICĂ20NU SE APLICĂ--0.64 "-€14.80
J
HHM
0.59 "NU SE APLICĂ30NU SE APLICĂ--0.64 "-€12.75
K
ATM-FHID
0.59 "Nu a fost votat20NU SE APLICĂ--0.64 "-€23.46
L
HHX
1.37 "NU SE APLICĂ48DCturnate--3.33 "-€64.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?