Accesorii subterane pentru localizarea utilităților

Filtru

INSIZE -

Transmițători

StilModelPreț (ex. TVA)
A7315-30€221.43
A7315-20€180.55
A7315-50€205.36
RIDGID -

Transmițători

StilModelAfişaFrecvența de operareCu sprijinulPreț (ex. TVA)
A21903LCD0.128, 1, 8, 33 kHz(8) Baterii D-Cell€4,588.09
B49338LED-uri10 până la 490 kHz(6) Baterii D-Cell-
RFQ
C21898LED-uri1, 8, 33 kHz(6) Baterii cu celule C.€2,291.90
RIDGID -

Clemă de semnal inductivă, transmițător de linie, lungime cablu 2.5 picioare, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
72963CN2TDD€1,197.32
LEICA -

Service Tracer Mouse 3 Inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DIGIMOUSEAC3PLZ€1,067.89
LEICA -

Geanta de transport 11 inch H 31 inch Lungime 11 inch lățime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
740307AC3PMA€182.05
LEICA -

Generator de semnal 7 Inch H 7 Inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DIGITEX 100TAC3PLX€1,883.04
RIDGID -

Clemă de semnal inductivă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
20973AA9KMD-
RFQ

Accesorii subterane pentru localizarea utilităților

Raptor Supplies oferă o gamă largă de accesorii utilitare subterane, cum ar fi transmițătoare, genți de transport, cleme de semnal inductiv, seturi de conexiuni de proprietate, mouse-ul de urmărire de service și generatoare de semnal de la Leica și Ridgid. Aceste accesorii sunt folosite pentru a detecta prezența utilităților metalice îngropate sub pământ printr-un semnal de transmisie care se reflectă înapoi de la dispozitivul îngropat. Ridgid Transmițătoarele de linie sunt proiectate pentru a induce curent pe o linie țintă și pot genera putere de până la 10 W utilizând orice frecvență cuprinsă între 10 Hz și 490 kHz, cu ajutorul a două fire de plumb rezistente. Aceste transmițătoare au un ecran LCD care oferă feedback vizual instantaneu asupra fluxului de curent sau a rezistenței liniei, care poate fi confirmat în continuare printr-un semnal audio. Sunt foarte precise la frecvențe joase, astfel fiind ideale pentru utilizarea în zone aglomerate și pot fi operate atât cu surse de alimentare AC, cât și DC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?