Diapozitiv: 8" , Tip rotiță: fenolic , Lățimea roții: 3" , Culoare: Albastru , Înălțimea furcii: 3.5 " , Lungimea furcii: 38.13 " , Material pentru rotile frontale: fenolic , Lățimea roții frontale: 1.5 " , Lungimea mânerului: 20 " , Tip mâner: Plierea , Include: încărcător baterie , Material: Oţel , Max. Înălţime: 33 " , Max. Unghi de înclinare: 90 grade , Max. Distanța de călătorie: 29.375 " , Număr de rotile: 6 , Acoperirea operatorului: 7 1 / 4 " , Faza: 1 , Material pentru rotile din spate: fenolic , Lățimea roții din spate: 3" , Înălțime rotită: 33 "