VESTIL TM-40-AC AC Powered Tilt Master, cu 4000 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG8AVC Model: TM-40-AC

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,757.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator electric pentru paleti
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.8"
Tip rotorfenolic
Lățimea rotorului3"
CuloriAlbastru
Reglarea furciiFix la 26"
Înălțimea furcii3.5 "
Lungimea furcii38.13 "
Lățimea furcii6"
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalefenolic
Lățimea roții frontale1.5 "
mâner Lungime20 "
Tip mânerPlierea
Înălţime28.31 "
Lungime75.56 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Centrul de încărcare20 "
Înălțime coborâtă3 5 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălţime33 "
Max. Unghi de înclinare90 grade
Max. Distanța de călătorie29.375 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime3.63 "
Min. Lățimea între furci26 "
Numărul de role6
Atingerea operatorului7 1 / 4 "
Suprasarcină de protecțieDa
Fază1
Alimentare115V / 1 PH
Sursa de putereCu cablu electric
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spatefenolic
Lățimea roții din spate3"
Înălțime rotită33 "
Voltaj115V
Diametrul roților8"
Tip roatăfenolic
Lățimea roții3"
Lăţime41.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 318.15
Înălțimea navei (cm)72.07
Lungimea navei (cm)172.24
Lățimea navei (cm)103.82
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajCapacitateReglarea furciiLățimea furciiÎnălţimeLungimeMin. Lățimea între furciSursa de puterePreț
VESTIL TM-20-AC Tilt Master cu alimentare CA, 2000 lb. Capacitate | AG8AUY TM-20-AC115V2000 lbs.Fix la 26"6"76.31 "75.25 "26 "Cu cablu electric€7,908.74
VESTIL TM-20-AIR Aer/ulei, Rotativ, Picior Treadler Tilt Master, 2000 Lb. Capacitate | AG8AUZ TM-20-AIR-2000 lbs.Fix la 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatic€7,908.74
VESTIL TM-20-DC Tilt Master, cu alimentare DC, 2000 lb. Capacitate | AG8AVA TM-20-DC12V c.c.2000 lbs.Fix la 26"6"28.31 "75.56 "26 "Fără fir electric€7,908.74
VESTIL TM-40-AIR Aer/ulei, Rotativ, Picior Treadler Tilt Master, 4000 Lb. Capacitate | AG8AVD TM-40-AIR-4000 lbs.Fix la 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatic€8,757.76
VESTIL TM-40-DC Tilt Master, cu alimentare DC, 4000 lb. Capacitate | AG8AVE TM-40-DC12V c.c.4000 lbs.Fix la 26"6"28.31 "75.56 "26 "Fără fir electric€8,757.76
VESTIL TM-60-AC Tilt Master, roată fenolică, 6000 lb. Capacitate, alimentat CA | AG8AVF TM-60-AC115V6000 lbs.Fix la 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Cu cablu electric€11,250.76
VESTIL TM-60-AIR Aer/ulei, Rotativ, Picior Treadler Tilt Master, 6000 Lb. Capacitate | AG8AVG TM-60-AIR-6000 lbs.Fix la 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Pneumatic€11,250.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TM-40-AC AC Powered Tilt Master, cu 4000 lb. Capacitate
€8,757.76 /unitate