Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-1042 Conectori în linie cu 2 porturi - Pachet De 100 | AE6YJU 5VYJ9

IDEAL 30-1042 Conectori în linie 2 porturi - Pachet de 100

În stoc
Articol: AE6YJU Model: 30-1042Crucea Ref: 5VYJ9
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
€55.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Push In In Line
CuloriPortocaliu
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Înălţime0.41 "
Lungime1"
Max. Voltaj600
Max. Combinație de fire12-20 Solid, 12-16 Toronat, 14-18 Tin-Bond Toronat
Max. Dimensiunea firului12 Solid, 12 Tricotat, 14 Tin-Bond Tricotat
Min. Dimensiunea firului20 Solid, 16 Tricotat, 18 Tin-Bond Tricotat
Gama de sârmă20-12 AWG solid, 18-12 AWG eșuat
Tipul firuluiSolid sau eșuat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: carcasă din policarbonat, îmbinare cap la cap fără lipire

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
IDEAL 30-1042J Conectori în linie 2 porturi - Pachet De 300 | AE6YJV 5VYK1 30-1042J300€161.85
IDEAL 30-1642 Conectori în linie cu 2 porturi - Pachet De 2500 | AE6YJW 5VYK2 30-16422500€1,173.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-1042 Conectori în linie 2 porturi - Pachet de 100
€55.10 /ambalaj