Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport siguranță BUSSMANN CM20CF 30amp | AC9QFL 3HZ60

BUSSMANN Suport siguranță CM20CF 30amp

În stoc
Element: AC9QFL Model: CM20CFCrucea Ref: 3HZ60

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€338.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Gama de amperaje1 la 30
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Designul blocurilor de siguranțeNU SE APLICĂ
Tip siguranțăBritanici și IEC
Siguranță clasa ULCC
Înălţime2.36 "
Lungime3.69 "
Max. Amperi30
Stil de montarePanou
Număr de poli1
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536908085
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiTip siguranțăPreț
Suport pentru siguranțe BUSSMANN HRJ | AA9JQY 1DL29 HRJ-32 VAC20Baionetă0.25 "F1.25 "Sticlă și ceramică€17.19
BUSSMANN HPG Suport siguranță montat pe panou | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30NU SE APLICĂ0.41 "D1.5 "Pitic€30.18
BUSSMANN CM100CF Suport siguranță 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€427.59
Suport siguranță BUSSMANN CM30CF 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€359.44
BUSSMANN OPM-1038 Întrerupător deconectare 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30În siguranță pentru degete13 / 32 "D1.5 "Pitic€1,134.67
Suport siguranțe BUSSMANN HHX Seria Hh x 32v 48adc 1 poli | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "NU SE APLICĂ48DCturnate--3.33 "-€64.95
BUSSMANN HHL Suport siguranță Auto In-line 32v 20a Negru | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "NU SE APLICĂ20NU SE APLICĂ--0.64 "-€14.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Suport siguranță CM20CF 30amp
€338.11 /unitate