Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN OPM-1038 Întrerupător deconectare 32 A | AD7ADC 4CX73

BUSSMANN OPM-1038 Deconectare întrerupător 32 A

În stoc
Element: AD7ADC Model: OPM-1038Crucea Ref: 4CX73

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,134.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1 la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsDa
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DC600 VDC
Designul blocurilor de siguranțeÎn siguranță pentru degete
Siguranță Dia.13 / 32 "
Codul suportului siguranțeiD
Lungimea siguranței1.5 "
Tip siguranțăPitic
Siguranță clasa ULCC
Înălţime3.75 "
Indicativ / Neindicativindicând
Lungime3.61 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj600
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli3
Lăţime1.5 "
Dimensiunea firului18 la 8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiTip siguranțăPreț
Suport pentru siguranțe BUSSMANN HRJ | AA9JQY 1DL29 HRJ-32 VAC20Baionetă0.25 "F1.25 "Sticlă și ceramică€17.19
BUSSMANN HPG Suport siguranță montat pe panou | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30NU SE APLICĂ0.41 "D1.5 "Pitic€30.18
BUSSMANN CM100CF Suport siguranță 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€427.59
Suport siguranță BUSSMANN CM20CF 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€338.11
Suport siguranță BUSSMANN CM30CF 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€359.44
Suport siguranțe BUSSMANN HHX Seria Hh x 32v 48adc 1 poli | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "NU SE APLICĂ48DCturnate--3.33 "-€64.95
BUSSMANN HHL Suport siguranță Auto In-line 32v 20a Negru | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "NU SE APLICĂ20NU SE APLICĂ--0.64 "-€14.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN OPM-1038 Deconectare întrerupător 32 A
€1,134.67 /unitate