Ferăstraie de mână și ferăstrău

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Ferăstrău de tăiat cu bara plat 6 1/2 inch 17 Tpi
Cod produs: AC3RXA
Model: 2014400
€24.16 /unitate
Adauga in cos
Electrician Pull Saw 3 1/2 Inch 17tpi
Cod produs: AD2EYE
Model: 56966
Adauga in cos
Lame de ferăstrău busolă de uz general, lungimea lamei 10 inchi
Cod produs: CE4ZBJ
Model: 707
€20.69 /unitate
Adauga in cos
Lama ferăstrăului cu ferăstrău de 12 inci 18tpi bi-metal
Cod produs: AE6DUJ
Model: 15-632
€4.97 /unitate
Adauga in cos
Lama pentru ferăstrău cu grăsime de tungsten de 12 in
Cod produs: AD6QYC
Model: 01760
€17.80 /unitate
Adauga in cos
Lamă de ferăstrău, 12 inch lungime, 20/18T, oțel carbon
Cod produs: AX3GQL
Model: 9521
€29.85 /unitate
Adauga in cos
Cadru de ferăstrău de înaltă tensiune 12 inch 24 Tpi
Cod produs: AC3EKP
Model: 12132-HT50
€80.72 /unitate
Adauga in cos
Ferăstrău pentru cadru Tension Ergo 12 inch 24 Tpi
Cod produs: AC3EKQ
Model: 12131-88300
€39.23 /unitate
Adauga in cos
Jab Saw 13-5 / 8 Inch Plastic și cauciuc
Cod produs: AF7ZFE
Model: FMHT20559
€46.99 /unitate
Adauga in cos
Ferăstrău manual pvc / abs Ergo 12 in
Cod produs: AE3AVN
Model: 5HSF12
€51.82 /unitate
Adauga in cos
Ferăstrău tragere coadă de rândunică 7 1/4 inch 22p
Cod produs: AF4JTC
Model: 213104
€41.07 /unitate
Adauga in cos
Suport ferăstrău 36 lungime x 28-1/2 l x 32 h Capacitate 1000 lb
Cod produs: AF2UCL
Model: DWX725
€324.37 /unitate
Adauga in cos
12...89

Ferăstraie de mână și ferăstrău

Tăierea lemnului, a plasticului sau a metalului nu a fost niciodată atât de ușoară, deoarece Raptor Supplies oferă ferăstraie de mână și chei de ferăstrău care vin în diferite modele, perfecte pentru orice muncă. Ferăstrăile de mână, disponibile în diferite lungimi de până la maximum 50.8 cm, sunt excelente pentru tăierea cheresteană și gips-carton, în timp ce ferăstrăile, cu lame disponibile până la 30.48 cm, sunt cea mai bună alegere pentru tăierea metalului. Sawhorse face tăierea foarte ușor. Modelele de stații sunt oferite și de Raptor Supplies, cu o capacitate de greutate de 1200 de lire sterline.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?